- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 産業用PC用品
- dsub 37ピン コネクタのおすすめ人気ランキング
dsub 37ピン コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「dsub 37ピン コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d-subケーブル」、「DSUB 37」、「dsub 25ピン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
ケーブル
40芯シールドケーブル
使用コネクタ
37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
導体サイズ(AWG[mm2])
28
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
電線メーカー
沖電線
ケーブル
37芯シールドケーブル
使用コネクタ
37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
導体サイズ(AWG[mm2])
28
ケーブル
2芯同軸ケ一ブル×17
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状
D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)
対応機種
NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート結線
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
D-sub25ピン
コネクタ2
D-sub25ピン
ケーブル
40芯シールドケーブル(20ペア)
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品
導体サイズ(AWG[mm2])
28
ケーブル
37芯フラットケーブル
使用コネクタ
37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
導体サイズ(AWG[mm2])
28
D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応)
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状
D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種
NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)(NEC純正ケーブルPC-9896準拠)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)
6.5
シールド
2重シールド
結線方式
クロス結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
D-sub25ピン
コネクタ2
D-sub25ピン
本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
ケーブル長(mm)
3000
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
質量(g)
220
ケーブル
50芯シールドケーブル(25ペア)
使用コネクタ
50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)
アズワン品番
64-8864-60
導体サイズ(AWG[mm2])
28
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ケーブル
2芯同軸ケ一ブル×17
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
仕様
コンタクト数 = 37。ジェンダー = メス。Dコネクタタイプ = 標準D-Sub。D-Subシェルサイズ = C。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 5A。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = リン酸銅。ピッチ = 2.77mm。長さ = 69.35mm。深さ = 12.55mm。最高使用温度 = +105℃。最低使用温度 = -55℃。。錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
質量(g)
400
ケーブル
37芯シールドケーブル
使用コネクタ
37ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40 (インチネジ)、78ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40 (インチネジ)
導体サイズ(AWG[mm2])
28
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷