- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- etc シガーソケットのおすすめ人気ランキング
etc シガーソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「etc シガーソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「etc」、「電源取り出し シガーソケット」、「シガー ソケット 配線」などの商品も取り扱っております。
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)
-30~+85
ケーブル長(m)
3.5(車内専用アンテナ)
方式
(告知)音声/LED
本体質量(g)
約70
入力電圧(V)
DC12、DC24
アンテナサイズ(mm)
(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5
消費電流(mA)
500以下(DC12V)、300以下(DC24V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72.0×94.8×17.5
表示LED
ETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質
本体/ポリカーボネート
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード
0.75sq-長さ1m
使用可能電力
DC12V60W・DC24V120W以下
仕様
5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)
ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
20×71
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)
-30 ~+85
ケーブル長(m)
3.5 (車内専用アンテナ)
本体質量(g)
約93
アンテナサイズ(mm)
(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5
消費電流(mA)
DC12V/500以下、DC24V/300以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×105×17
表示LED
ETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。
本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。
ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。
有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。
ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。
挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。
ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート
付属品
保証書×1部、取付/取扱説明書×1部
質量(g)
【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下
電源電圧
DC12 V/24 V兼用
ケーブル長(m)
【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70 ×17 ×105
アンテナサイズ(mm)
32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)
消費電流(mA)
500(最大)
LED色
グリーン
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
話題の「ETC2.0」を始めるなら!
高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様
【音声案内】カーナビから出力
取付
【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)
質量(g)
【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)
コード長さ(m)
【電源】3.5、【アンテナ】3.5
表示
【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11
電源電圧(V)
DC12
消費電力(mA)
100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。
スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品
シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個
サイズ
Φ28mm×65mm
最大出力
4A
配線長
300mm
適合車種
汎用
入力電圧
DC12V~24V
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。
カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。
交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。
今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。
動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。
すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g)
(本体)120以下、(アンテナ部)80以下
使用温度範囲(℃)
(本体)-30~+85
ケーブル長(m)
3.5
電源電圧(V)
DC12/24兼用
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40
最大消費電流(A)
0.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合
DC12V専用
材質
ABS
最大電流(A)
DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)
Φ6.35X30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ。本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
仕様
●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵
質量(g)
アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。
規格
ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応
電源
12V専用(ACC)
ケーブル長(m)
3.5(本体と接続)
本体質量(g)
65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アンテナ部:30.2×18.4×30.2
消費電流(mA)
400以下
動作温度範囲(℃)
‐30~+85
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×17×103
1台
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器
2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。
また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。
利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。
4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。
ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。
カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。
本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m)
(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0
方式
(告知)音声/LED
入力電圧(V)
DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5
LED
(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様
10mmネジ穴専用
材質
スチール
寸法(mm)
H18×W44×D56
色
ブラック
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様
耐熱タイプ
定格
DC12/DC24V 10A以下
コード長さ(cm)
30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合
(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
使いやすいボタン配置。わかりやすいLED表示。安心の音声アナウンス。選べるアンテナ取付位置。
使用温度範囲(℃)
-30~+85
電源
DC12V/500mA以下、DC24V/300mA以下
方式
(告知)音声・ブザー/LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(アンテナ)32.4×32.4×12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×105×17
表示LED
ETC利用可否、ゲート通過可否など
1個
特価
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。
新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。
ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。
CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプ
アンテナ分離型
横幅(mm)
本体106
縦幅(mm)
本体19
本体寸法(mm)奥行
106
年式
2018
音声
告知音:カーナビから出力
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。
2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品
ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール
適合
ICカード:ETCカード
質量(g)
(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63
電圧(V)
DC10~16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10
消費電流(mA)
+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)
送信電力(mW)
(定格)10
表示器
インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1
保存温度範囲(℃)
-40~90
スピーカー
音声通知用スピーカー
周波数(GHz)
通信:5.8
動作温度範囲(℃)
-30~85
1個
¥38,880
税込¥42,768
欠品中
ON-OFFできるスイッチ付き
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
インジケータLED付き
コード
0.5sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様
ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付
材質
本体/ポリカーボネート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。VICS光ビーコン受信アンテナ付属。
2013年以降のアルパイン製ナビゲーションとの接続のみ可能です。
2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品
ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール、光ビーコンアンテナ
適合
ICカード:ETCカード
質量(g)
(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63、(光ビーコンアンテナ)48
電圧(V)
DC10~16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10、(光ビーコンアンテナ)47×29×22
消費電流(mA)
+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)
送信電力(mW)
(定格)10
表示器
インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1
保存温度範囲(℃)
-40~90
スピーカー
音声通知用スピーカー
周波数(GHz)
通信:5.8
動作温度範囲(℃)
-30~85
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷