- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- fケーブル 分岐のおすすめ人気ランキング
fケーブル 分岐のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「fケーブル 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oa フロア コンセント」、「電気配線 分岐」、「vvf 延長」などの商品も取り扱っております。
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類
露出コンセント
形状
抜止タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法(mm)
60×90×28
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付
色
グリーン
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
適合電線(mm2)
2~5.5(VCTケーブル使用の場合)
適合電線径(Φmm)
1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/極性を異にする充電金属部間。100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
寸法(mm)
100×60×20
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
種類
差込形電線コネクタ
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
300
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレー。レバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色
グレー
定格電圧(V)
125合計1500Wまで
定格電流(A)
15
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類
露出コンセント
形状
抜止タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法(mm)
100×90×28
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数
4
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
仕様
結線完了表示付
口数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです
色
青
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
分岐数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コード
AV(S)0.08~2.0sq対応
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
VVFケーブル用20A125V
極数
2極(接地形)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
仕様
結線完了表示付
タイプ
露出形
極数
接地2P
口数
4
適合電線(mm2)
2~5.5(VCT3心)
適合電線径(Φmm)
1.6、2(VVF3心)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)
100×95×20
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
極数
2極(接地形)
使用温度範囲(℃)
-10~+40