fcn-361p024-auのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
「fcn-361p024-au」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FCN」、「FCN-361J040-AU」、「20ピンフラットケーブル」などの商品も取り扱っております。

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数 40 コネクタA TYCO-AMP、1473381-1 コネクタB TYCO-AMP、1473381-1 電線メーカー 沖電線 電線型番 UL20276-SB AWG28×20P
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数 40 コネクタA TYCO-AMP、1903404-1 コネクタB - 電線メーカー 沖電線 電線型番 FLEX-B 40C UL2651
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数 40 コネクタA TYCO-AMP、1903404-1 コネクタB TYCO-AMP、1903404-1 電線メーカー 沖電線 電線型番 FLEX-B 40C UL2651
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 (PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタ ケーブル 9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



仕様 32点入出力用、0.5mm2(AWG20) 適合機種 ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9 種類 端子台アダプタ 保護構造 IP2X 接続可能電線(mm2) ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様 I/O、位置決めモジュールコネクタ(はんだタイプ) 適合機種 MICREX-SXシリーズ SPH 適合本体 MICREX-SXシリーズ SPH
1個
849 税込934
14日以内出荷

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット種別 CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式 リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護 II以下 耐衝撃 147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)