fcnケーブルのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
24件の「fcnケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FCNコネクタハーネス」、「FCN」、「三菱 シーケンサ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランドランキング1位
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
1本
3,998税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)




東洋技研 接続ケーブル 東洋技研ランキング5位
仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
1本
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
1本
2,398税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
1本
2,998税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ両端 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線
材質非鉛耐熱PVC質量(g)130ケーブル長(m)1芯数40絶縁抵抗(MΩ)100コネクタMIL-MILシールド無しUL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 VRoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗0.232以下耐電圧(V/min)AC 500ケーブル形状ストレート
1本
4,598税込5,058
当日出荷

1パック(60個)ほか
59,980税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB電線メーカー沖電線
1本
1,998税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)



1個
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
1本
2,198税込2,418
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
2,498税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
1個
3,198税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)