fpc 工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
307件の「fpc 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ISO ホイールナット」、「インパクト ソケット 33」、「ドラムネジ」などの商品も取り扱っております。
スネイクレンチ FPCランキング1位
1個
3,898税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ソケットレンチセット FPCランキング2位
1セット
9,298税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スネイクレンチ ショートタイプ FPCランキング3位
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


25.4角エクステンションバー FPCランキング5位
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D(mm)49駆動角(sq.)25.4(1/1")
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
1本
3,798税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
1台
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用材質ナイロンブラック収納可能質量(kg)セフ取付:1質量(g)170仕様セフ別売
1個
3,898税込4,288
当日出荷

軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。
用途工具収納用材質ナイロンブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)110×190(金具含む)仕様セフ別売深さ(mm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×190(金具含む)
1個
2,698税込2,968
当日出荷



外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D2(mm)48
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041質量(kg)1.0適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
7,898税込8,688
当日出荷

ソケットやビットソケットと組み合わせると、ドライバー形工具として使えます。手になじむ形状と、疲れにくいソフトな材質をグリップに採用しました。内部は硬質樹脂製で空回りを起こしません。
用途ソケットレンチ用のドライバー形ハンドルです。材質(グリップ)塩ビ・アセテート樹脂グリップ径(Φmm)30寸法D(mm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)