fu08ssのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
7件の「fu08ss」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊ナット 工具」、「ファインUナット」、「ファインuナット 工具」などの商品も取り扱っております。
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 なし 材質(ナット) SS400または相当品 ねじ精度(JIS) JIS6H(2級) 材質(フリクションリング) SUS301
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 なし 材質(ナット) S45C調質または相当品 ねじ精度(JIS) JIS6H(2級) 材質(フリクションリング) SUS301
1個
539 税込593
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 なし 材質(ナット) SUS304または相当品 ねじ精度(JIS) JIS6H(2級) 材質(フリクションリング) SUS301
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質 一般機械構造用圧延鋼材 形状 丸形 種類 ロックナット
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


セット内容 (ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱 最大トルク(N・m) (ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382 ソケット内容 FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5) ケース寸法(mm) 400×150×70 差込角(sq.) 9.52、12.7
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。 材質 SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ 形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 リン酸マンガン処理 強度区分 Class4
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
520 税込572
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

差込角(mm) 12.7 全長(mm) 60 寸法D1(mm) 1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75 寸法D2(mm) 1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法ZL(mm) 1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8 寸法ZB(mm) 1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質 機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状 丸形 種類 ロックナット
1個
438 税込482
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成 単品
1丁
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハードロック工業軸受用ゆるみ止めナット
HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
形状 丸形 種類 ロックナット
1個
939 税込1,033
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状 フック形 商品構成 単品
1丁
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番 811-7661 全長(mm) 72 差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(Φmm) 28.5 寸法D2(Φmm) 27 寸法D3(Φmm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

仕様 差込:12.7mm 全長:60mm 全長(mm) 60 差込角(mm) 12.7 寸法D1(mm) 1:26、2:31、3:34、4:38、5:42、6:50、7:58、8:75、9:82、10:88 寸法D2(mm) 1:20、2:23.5、3:26.5、4:29.5、5:34.5、6:40.5、7:46.5、8:59.5、9:65.8、10:71.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法ZL(mm) 1:2.5、2:3、3:2.5、4:2.5、5:3.5、6:2.5、7:4、8:4.5、9:5、10:5 寸法ZB(mm) 1:2.8、2:2.8、3:3.8、4:4.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:5.8、9:5.8、10:5.8
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷