fx2n-232-bdのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
「fx2n-232-bd」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Jピン」、「db9 コネクタ」、「Dsub 端子台」などの商品も取り扱っております。
適合規格 CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR ユニット種別 機能拡張ボード(RS-232C通信用) 接続方法 (外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 通信方式 全二重双方向 表示LED RD、SD 入出力点数 入出力占有なし 入出力占有点数 入出力占有なし 伝送規格 RS-232C規格準拠 通信手順 無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信 伝送距離(m) 最大15
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット種別 機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用) 接続方法 (外部機器)MINI DIN 8pin(メス) 通信方式 半二重双方向 入出力占有点数 入出力占有なし 伝送規格 RS-422規格準拠 通信手順 プログラミング通信 伝送距離(m) 最大50(非絶縁)
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ 質量(g) 20以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 定格電圧(V) +5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 18.2×34.0×38.8 保存温度(℃) -20~75 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(ただし結露しないこと) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 SYSMAC CS/CJシリーズに準じます 耐衝撃 SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

取付方式 直付け 結線方式 ネジ/D-sub 端子ねじ M2.6 端子間ピッチ(mm) 5 入出力数 1対1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズ FX3U ユニット種別 基本ユニット 入力方式 無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令) 基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100 命令 基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理 入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ 7680点/512点 カウンタ 一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ 一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ 64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能 リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設 FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数 384点 色(マンセル値) 0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様 認識形態:COMポートとして認識 対応OS Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種 Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度 データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフト ドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 タイプ = アダプタ。インタフェースタイプ = 9ピンのD-Subソケット Plug / RJ45。シールドタイプ = シールド付き。長さ = 49.5mm。幅 = 33mm。深さ = 15mm。。シールド(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
1個
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本のPCIスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェース PCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード 仕様 【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART。【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 。【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV 付属品 Low Profileブラケット (×2) 、ソフトウェアCD-ROM 、インストールガイド 質量(g) 64(標準ブラケット使用時) 外形寸法(mm) 119.91×54.4(突起部除く) 対応OS Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応) 対応機種 PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC 電源電圧(V) 3.3V/5V(PCIバスより供給) 通信方式 非同期通信 コネクタ D-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート 出力レベル 【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)。【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 入力レベル 【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)。【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 伝送距離 15m以内
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様 FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズ FX3S 制御方式 [演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令) 【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令 シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ [内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能 内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃) 0~55 入出力制御方式 一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量 4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート (内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様 (言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



2つのRS-232Cデバイス間の双方向シリアル通信に電気的絶縁を提供する信号アイソレータです。
用途絶縁確保に 仕様 シリアル・ポート電源供給式RS-232C4チャネル光アイソレータ トラスコ品番 168-5184 質量(g) 170
1個
19,980 税込21,978
当日出荷



2ポートシリアルカード:ASIX AX99100ベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、256バイトFIFOバッファ、9番データビット対応。人気カードPEX2S952のアップグレード版。電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード。標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応。多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。標準プロファイル対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷