- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- fx3u-usb-bdのおすすめ人気ランキング
fx3u-usb-bdのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新1件の「fx3u-usb-bd」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PLC接続ケーブル」、「タッチパネルケーブル」、「fx-usb-aw」などの商品も取り扱っております。
付属品
FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
シリーズ
FX3U
ユニット種別
基本ユニット
入力方式
無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100
命令
基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理
入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ
7680点/512点
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
データレジスタ
一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能
リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設
FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数
384点
色(マンセル値)
0.08GY/7.64/0.81
適合規格
CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-232C通信用)
接続方法
(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス)
通信方式
全二重双方向
表示LED
RD、SD
入出力点数
入出力占有なし
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-232C規格準拠
通信手順
無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信
伝送距離(m)
最大15
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用)
接続方法
(外部機器)MINI DIN 8pin(メス)
通信方式
半二重双方向
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-422規格準拠
通信手順
プログラミング通信
伝送距離(m)
最大50(非絶縁)
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
分類
シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
RS-422⇔USBコンバータケーブル
外部電源不要
この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)
2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)
付属品
DFX0-U4
質量(g)
90
電圧(V)
DC5
電源
バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
消費電流(mA)
(最大)100
使用周囲温度(℃)
0~45
使用周囲湿度
10~80%RH 結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-20~60
保存湿度範囲
10~80%RH 結露なきこと
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13
インターフェイス
USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
通信速度
~115.2kbps
コネクタ仕様
USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
仕様
FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズ
FX3S
制御方式
[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)
【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令
シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ
[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能
内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)
0~55
入出力制御方式
一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量
4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート
(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様
(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様
FX3G CPU Base Units
取付方式
DINレール
シリーズ
FX3Gシリーズ
ユニット種別
基本ユニット
保存温度範囲(℃)
-25~75
入力仕様
DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)
0~55
入力形式
DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量
32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプ
ネジ
相対湿度(%RH)
[動作時]5~95(結露しないこと)
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B)
ケーブル長(m)
3
適合
USBケーブル
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途三菱電機PLC用接続ケーブル
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
USB
端子
USB miniB-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
USB
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
定格電圧(V)
AC100~240
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
使用周囲温度(℃)
-20~55
プログラムメモリ
64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)
入出力制御方式
リフレッシュ方式
入出力点数(点)
256以下
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-485通信用)
接続方法
(外部機器)5極端子台
通信方式
半二重双方向
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格準拠
通信手順
無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信
最大伝送距離(絶縁)(m)
50(非絶縁)
適合機種
FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
質量(kg)
0.08
電源
DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)
耐電圧
外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間
通信方式
半二重双方向
絶縁方式
ホトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
表示LED
RD、SD、POWER
耐ノイズ
ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s2)
147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
耐振動
【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)。【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
周囲温度(℃)
(動作時)0~55、(保存時)-25~75
通信速度
MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格に準拠
適合シーケンサ
[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応。[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応。[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応。[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応。[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応
外部接続
ヨーロッパ端子台
伝送距離(m)
総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)
相対湿度(%RH)
5~95(結露しないこと)(動作時)
使用高度(m)
2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷