- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- g1/4 エルボのおすすめ人気ランキング
g1/4 エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新366件の「g1/4 エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルボ 1/4」、「ネジ変換アダプタ M8 m12」、「エルボノズル」などの商品も取り扱っております。
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
内・外エルボ
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CA-2
質量(g)
約38
六角対辺(mm)
13
寸法b(mm)
24.5
寸法h(mm)
25.5
ねじ有効長(mm)
11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ストリートエルボ
ねじの種類
PTネジ
形状
エルボ
材質
黄銅
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CA-22
質量(g)
約42
六角対辺(mm)
13
寸法b(mm)
25.5
ねじ有効長(mm)
11
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
適用フレアーナット:EA426AW-53。フレアーねじ:G1/4"
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~120
適合流体
冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番
64-7849-10
ねじサイズ
R1/4"
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
仕様
適合フレアーナット:EA426AW-53。フレアーねじ:G1/4"
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番
64-7849-11
ねじ径R
1/8”
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状
PTエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ブッシュ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
めねじG1/4・おねじR1/4
ねじサイズ
1/4×1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
22
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
16
質量(g)
19.5
トラスコ品番
808-4683
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様
外ねじ:PF1/4"(G)
材質
黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)
6.90
最高使用圧力(MPa)
6.9
使用温度(℃)
-50~150
アズワン品番
64-7819-96
内ネジ
PT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷