g18 led 電球色のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「g18 led 電球色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ledヘッドライト」、「12v10w led バルブ」、「ledマーカー球」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様 G-18(12W電球)交換用 タイプ BA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ 電圧(V) DC12/24共用 本体寸法(mm) 38×Φ17 色温度(K) 約5300 電流(mA) 12V:約330、24V:約160 光源色 電球色 明るさ(Lm) 約500 LED使用数(個) 15
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm) 38 タイプ 24V専用シングル球 寸法(Φmm) 19 消費電流(mA) 約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 1.5 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

格段に輝く光を放つ!!
用途12W電球/交換用 ホワイト 本体寸法(mm) H38×Φ17 色温度(K) 約8000 電流(mA) 12V/約330、24V/約160 明るさ(Lm) 約500 LED使用数(個) 15
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 0.75 色温度(K) 7500~8000 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷

DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm) 52×Φ24.5 ホワイト 消費電流(mA) DC24V/約40mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。 質量(g) 15 消費電力(W) 3 寸法(幅W×高さH)(mm) 25×52 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP65 LED寿命(時間) 30000 配光角度(°) 300 明るさ(Lm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 36
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプ S25 ホワイト 種別 シングル 電源(V) DC12 口金 その他 光源 CREE1チップ
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。 薄型のボックスティッシュにも対応。 バネの力でワンタッチ固定。 ドライバーで簡単取り付け。 対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
1個
649 税込714
当日出荷

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm) 38 タイプ 12V専用シグナル球 寸法(Φmm) 19
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

格段に輝く光を放つ!!
用途21W電球/交換用 仕様 S-25(21W)交換用 ホワイト 本体寸法(mm) H44×Φ20 色温度(K) 約8000 電流(mA) 12V/約330、24V/約160 明るさ(Lm) 約500 LED使用数(個) 15
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g) 10 消費電力(W) 1.5 寸法(幅W×高さH)(mm) 18×36 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP65 LED寿命(時間) 30000 配光角度(°) 300 明るさ(Lm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 12
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm) 53×25 定格電力(W) 1.2 明るさ(Lm) 138 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷

消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。
仕様 12V用 口金 G18/BA15S 180°平行ピン
1セット(2個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 寸法(mm) Φ19×35 消費電力(W) 2 口金 BA15s 対応 電圧(v):12/24 消費電流(A) 12v/0.16・24v/0.08
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 注意 LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。 マイナスアース車専用。
電圧(V) 12 タイプ 拡散 口金 BA15S
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus
こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
タイプ BA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用 電圧(V) DC12/24共用 本体寸法(mm) 38×Φ17 LED使用数(個) 15
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用 寸法(mm) Φ18×40 ホワイト 消費電力(W) 10 口金 BA15s 対応 電圧(v):12/24 消費電流(A) 12v/0.85・24v/0.42
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
タイプ LEDバルブ 口金 BA15s 定格電圧(V) 12 適合 タクシー行灯用 定格電力(W) 1.4 光色 ホワイト
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様 【白熱球換算】24V25/10W 全長(mm) 51 電源(V) 24 口金 BAY15D バルブ径(Φmm) 25 チップ数 39 光束(Lm) 320/80 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 S ワット数 3/0.8W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷