goot はんだごてのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
236件の「goot はんだごて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛フリー対応 はんだこて」、「はんだこて セラミックヒータ タイプ」、「はんだごて 温度調整」などの商品も取り扱っております。
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm) 210 消費電力(W) 70 付属品 こて先(PX-2RT-B) トラスコ品番 305-9693 質量(g) 90 温度(℃) 250~450
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。 消費電力(W) 65 制御温度(℃) 200~480 トラスコ品番 387-1452 セット内容 ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属) 幅(mm) 115 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 98 奥行(mm) 146 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.5 電源コード(m) 1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 標準こて先 PX-60RT-B ステーション外形寸法(mm) 115(W)×98(H)×146(D) ステーション質量(kg) 約1.5(コード除く) こて先アース間抵抗(Ω) 2以下 ステーション出力 24V こて部消費電力 60W(24V) こて部リーク電圧 2mV未満 こて部コード(m) 1.2 こて部全長(mm) 197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く) こて部質量(g) 44(コード除く) ヒーター容量(W) 60
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V) AC100 電圧(V) 100 コード長さ(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm) 205 質量(g) 60 電源(V) AC100 標準こて先 PX-60RT-SB
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V) AC100V 50/60Hz 消費電力(W) 80 電源コード(m) 1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 温度設定範囲(℃) 50-450 リップル温度(℃) 無負荷時±5 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) 出力電圧(V) 24V AC サイズ 115(W)×98(H)×146(D) セット内容 ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC) トラスコ品番 438-0932 質量(kg) 1.8
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷


微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W) 40 設定温度(℃) 50~450 制御温度(℃) 50~450 仕様 鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番 818-3698 セット内容 ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台 幅(mm) 115 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 98 奥行(mm) 146 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.2 温度精度 設定温度±5℃(無負荷時) リーク電圧(mV) 2未満 こて部コード(m) 1.2 アース抵抗 2Ω以下 ヒーター容量(W) 32 絶縁抵抗 100MΩ以上
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

軸径×軸長(mm) Φ7×37 適合 PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201 適合機種 PX-201、PX-335、PX-342、PX-338 質量(g) 9
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて
●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。 付属品 こて先(PX-28RT-S2C) 全長(mm) 219 質量(g) 70 消費電力(W) 80 定格電圧(V) AC100 電源コード(m) 1.5 ヒーター セラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) リップル温度(℃) ±5 温度設定範囲(℃) 200-500
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm) 210 消費電力(W) 90/15 仕様 強・標準の2段切換式 トラスコ品番 364-2305 質量(g) 65 電源(V) AC100 最高温度(℃) 560/390 標準こて先 TQ-77RT-B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
608 税込669
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品 こて先(PX-2RT-B) 奥行(mm) 220 消費電力(W) 85 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.5 質量(g) 70 電圧(V) 100 ヒーター セラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) リップル温度(℃) 無負荷時±5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm) 72 奥行(mm) 178 高さ(mm) 106 質量(g) 485 付属品 2種類のコテ先クリーナー トラスコ品番 438-0991
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


goot(太洋電機産業)D表示はんだこて
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (ステーション部)115×98×146 消費電力(W) (本体)80、(こて部)72 トラスコ品番 485-4527 セット内容 ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属) 質量(kg) (ステーション部)1.8 コード除く 定格電圧(V) (本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24 出力電圧(V) (ステーション部)24 AC 電源コード(m) 1.2(3芯コード・アースピンプラグ付) ヒーター (こて部)ニクロムヒーター リップル温度(℃) ±5(無負荷時) こて部リーク電圧 2mV未満 こて部コード(m) 1.2 こて部全長(mm) 158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く) アース抵抗 (こて部)2Ω以下 絶縁抵抗(Ω) 100M以上(500V DC) 温度設定範囲(℃) 50~450
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm) 186 質量(g) 43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)