- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用カギ(ロック)
- gorin 自転車 鍵のおすすめ人気ランキング
gorin 自転車 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新97件の「gorin 自転車 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 鍵 ダイヤル 式」、「前輪錠」、「自転車 鍵 交換」などの商品も取り扱っております。
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー方式
シリンダー式
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数
3本(ディンプルキー)
キー方式
シリンダー式
タイプ
リング錠
取付寸法(mm)
(幅)73.5
取付径(Φmm)
(バンド)13
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー数
2本
キー方式
シリンダー式
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品
ディンプルキー2本
取付径(Φmm)
13(一般シティサイクル)
車体に取り付けるとカギ穴が斜め方向に向くことにより、施錠開錠が楽なシリンダー式箱型錠。頑丈で軽量なアルミダイカストボディを採用。
用途前輪を施錠するタイプで操作しやすいロック。
キー方式
シリンダーキー
色
グレー
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
2重ロック構造を採用したスタンダードな箱型錠です。
セーフティ機構付きです。
タイプ
前輪錠
付属品
スペアキー1本(合計2本)
仕上
クロムメッキ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様
取付バンド:Φ13/16mm
セフティ(SAFETY)機構付。2重ロック構造を採用した箱型錠です。
用途前輪錠
色
シルバー
キー方式
箱型錠
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
車体に取り付けるとカギ穴が斜め方向に向く事により施錠開錠が楽な箱型錠。
頑丈で軽量なアルミダイカストボディを採用。
用途自転車用前輪錠
付属品
スペアキー1本(合計2本)
タイプ
前輪錠
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式
ディンプルキー
仕様
取付バンド:Φ13/16/19mm
材質
アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸
つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付
不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)
付属品
ディプルキー3本、取付バンド(3種類)
サイズ
(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防
タイプ
リング錠
付属品
取り付けバンド(3種類)
適合
(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用
キー方式
ディンプルキー
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
仕様
カンチブレーキ、Vブレーキ専用
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質
樹脂・スチール
長さ(mm)
235
幅(mm)
210
質量(g)
680
適合ポスト径(Φmm)
外径22.2~22.5
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用)
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
キー方式
シリンダーキー
付属品
キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用)
材質
スチール
色
シルバー
アズワン品番
64-9540-90
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
付属品
キー2本、専用ブラケット
頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。
取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
付属品
ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。
取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品
取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用