- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- gpib コネクタのおすすめ人気ランキング
gpib コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新119件の「gpib コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB GPIB」、「GPIBケーブル」、「GPIB ボード」などの商品も取り扱っております。
タイプ
コネクタ
適合規格
GPIB コネクタアダプタ
アズワン品番
64-8863-58
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
5/コンタクト
使用温度範囲(℃)
-55~+105
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
ケーブル接続方法
はんだ付け
材質(コンタクト)/処理
銅合金/Ni下地Auめっき
材質(絶縁体)
DAP樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以下(DC500V時)
接触抵抗(mΩ)
5以下(DC5A時)
色(絶縁体)
青
適合電線
単線:0.65mm(導体径)又はAWG22。より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
仕様
コンタクト数 = 24。ピッチ = 2.16mm。取り付けタイプ = スルーホール。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。定格電流 = 1A。シリーズ = Centronics。コンタクト材質 = 真鍮。。90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥880
税込¥968
翌々日出荷
タイプ
汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)
2
アズワン品番
64-8864-62
使用コネクタ(モジュール側)
GPIBピギーバック
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
3/コンタクト
タイプ
L形ディップタイプ
使用温度範囲(℃)
-55~+105
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
材質(絶縁体)
PBT樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
色(絶縁体)
青
材質(スプリングラッチ)
ステンレス鋼
高さ(mm)
17.2
厚さ(mm)
8.8
仕様
レセプタクル用キャップ
材質
ポリエチレン
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC500
定格電流(A)
5
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
使用温度範囲(℃)
-55℃~+105℃
定格電圧(V)
AC500(rms)
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
定格電流(A)
5/コンタクト
絶縁抵抗(MΩ)
DC100Vで500以上
適合電線
(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
仕様
コンタクト数 = 36。ピッチ = 2.16mm。取り付けタイプ = スルーホール。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。シリーズ = Centronics。。90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥660
税込¥726
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)
-55~+105
GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
タイプ = ジャックポスト。スレッドサイズ = UNC 2-56。素材 = ステンレス鋼。コネクタタイプ = Micro-D コネクタ。併用 = ロック式コネクタ。。450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。
Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。
グラファイトカラーのスケルトン仕様。
ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
USB Type-Aオス - アンフェノール36ピンオス
対応機種
Windows 8.1、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000、Windows Me、Windows 98
オス形状
USB Type-A、アンフェノール36ピン
変換タイプ
オス - オス
57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプ
ノンシールド
色
オープンエンドカバー、青
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)/処理
Ni下地Au0.4μmめっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
適合電線範囲 AWG(#)
(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)
AC500
57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
5/コンタクト
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
DC100Vで500以上
使用温度範囲(℃)
-55℃~+105℃
適合電線
(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
パラレル(アンフェノール36ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状
パラレル(アンフェノール36ピン・オス) - USB(A・オス)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 50。ジェンダー = オス。端子タイプ = はんだ。極数 = 50。定格電流 = 5A。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Centronics。ハウジング材質 = PBT (絶縁体)。長さ = 76.7mm。幅 = 15.3mm。深さ = 45mm。寸法 = 76.7 x 15.3 x 45mm。最低使用温度 = -55℃。。ケーブル取り付けプラグ. スズめっきのはんだ槽内で終端したプラグ、シールド付きの金属製カバーとゴム製ケーブルグランドが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,160
税込¥1,276
3日以内出荷