gr2のおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
2,572件の「gr2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマハ 2サイクル オイル」、「缶 グリス」、「グリース ちょう度 no1」などの商品も取り扱っております。
富士フィルム(株)が開発した新規化学物質「FTソフトマター」を、ブレンドしています。 この究極の添加剤は、油圧の低下や、クリアランスの減少により、もし、エンジン内部に潤滑の厳しい部分が発生すると、瞬時に、その部分に集結し、吸着→結合します。 すると、特殊な分子構造を持つこの「FTソフトマター」は、摩擦係数が非常に低い潤滑膜へと変化し、本来ならトラブルになるような状況でも、その部分をピンポイントに守ってくれますので、とっても安心です。
成分 「Gr3プラス」&「2種類のエステルオイル」 危険等級 動粘度(mm2/s) 92.30(40℃)、14.86(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 169 SAE 10W-40 ベースオイル 合成油 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground) シール 20枚付/シート
1袋(20枚)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個)
599 税込659
3日以内出荷

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ 単1形 電圧(V) 1.5 使用推奨期限 10年
1パック(2本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。消泡性に優れています。優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。防錆性に優れています。防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます
用途鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。屈折計換算係数F-3.7 (3wt%=0.8Brix%,5wt%=1.4Brix%)
1缶(18L)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液型ウレタンの標準的なトップコート(保護材)です。弾力のある塗膜を形成し、耐候性に優れた仕上がりが得られます。 ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水 主成分 2液型ウレタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
直径(Φmm) 【ねじ】24 種類 通り ピッチ(mm) 1.5 等級 2級 アズワン品番 64-4300-90
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ちょう度 No.0 クリーム 特性 耐熱・極圧・耐水・耐久性 主成分 鉱物油 危険物の類別 非危険物
1缶
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電源・充電】。バッテリーマガジンにLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6を2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、バッテリーマガジン内のLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【縦位置撮影もしやすい操作性】。縦位置撮影時においても横位置と近い感覚で操作できるような、マルチコントローラーやボタンの配置となっています。【防塵・防滴性能】。EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
対応機種 EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 成分 鉱物油 クリーム 使用温度範囲(℃) -15~130 ちょう度 No.2 使用目的 潤滑 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプ リチウムグリース
1缶(2.5kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ) ポリプロピレン 種別 おねじ付 タイプ 回転握り 耐熱温度(℃) 80 色(グリップ) ブラック 表面処理(シャンク) クロムメッキ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)GGR リトラクタブル回転グリップ
スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
1個
4,190 税込4,609
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用水性シリコンオフ(脱脂剤)。揮発が遅いので、脱脂だけでなく泥などの汚れにも使えます。塗膜に残った塩分や石鹸成分等の拭き取りにも使用できます。帯電防止作用があり、溶剤塗料/水性塗料での塗装前の脱脂作業に最適。人体に優しく、手袋などの保護具なしで使えます。
成分 ノルマルプロピルアルコール、ブチルセロソルブ等 危険物の類別 非危険物
1個(0.94L)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
729 税込802
4日以内出荷


1個
729 税込802
3日以内出荷

使用推奨期限10年に対応したスタンダートモデルです。備蓄用としてもオススメ。日本製。
使用推奨期限 10年
1パック(2本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)