gt15-abusのおすすめ人気ランキング

2026/04/06更新
「gt15-abus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 got」、「rs-422 ケーブル」、「三菱電機 タッチパネル」などの商品も取り扱っております。


GOTケーブル(SC) Qバス接続ケーブル 三菱電機システムサービスランキング3位
三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) Qバス接続ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
適合【Qバス接続 ケーブル(QCPU(Qモード)用)】QCPU増設ケーブル GOT間接続ケーブル
1本
5,798税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ランキング5位
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
39,980税込43,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-232ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用ケーブル長(m)3適合【RS-232ケーブル】計算機リンク接続ケーブル
1本
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1個
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
7,498税込8,248
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(171種類の商品があります)


つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。正回転で下穴をあけ、逆回転で木ネジを抜き取ります。
用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。適合機種正逆回転電動ドリル
1個ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 狭い場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)18対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能片頭
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。
タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
1巻
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
1セット
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)