h4h ハロゲン バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
147件の「h4h ハロゲン バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 702k」、「h4h」、「h4 ハイワッテージ バルブ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプ HB 定格電圧(V) 12 仕様 車検対応 消費電力(W) 55 明るさ(W) 85相当 口金 その他 色温度(K) 3200 使用箇所 ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1個(2個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷


タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイト タイプ H4 種類 ハロゲン 消費電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 明るさ(W) 135/120クラス 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 4400
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプ H4 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプ H4u 定格電圧(V) 12 クリア 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3300相当 使用箇所 ヘッドランプ(車検適合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプ H4U 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷



タイプ H4u 定格電圧(V) 12 適合 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア 定格電力(W) 60/55 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16
1個
999 税込1,099
当日出荷

タイプ H3C 定格電圧(V) 12 適合 プロジェクターランプ用 クリア 定格電力(W) 55 口金 P22d/5 ガラス球形式 T12
1個
799 税込879
当日出荷




クリア タイプ H4 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ H4 ホワイト 定格電力(W) 75/70(明るさ110/100クラス) 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3770
1箱(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

用途ヘッドランプ タイプ H4 適合 ヘッドランプ 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 純正品番 トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイプ H4 定格電圧(V) 12 クリア 定格電力(W) 60/55 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプ H4 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)