h5cのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
2,333件の「h5c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン タイマ」、「P2CF-08」、「カップホルダー 5オンス」などの商品も取り扱っております。





端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様 丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)デジタルタイマ
仕様 ●ケース外装:ブラック(N1.5) 使用温度範囲(℃) -10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと) 表示方式 7セグメントネガLCD 6桁 文字高(mm) 計時値:10(白色)、設定値:6(緑色) 停電記憶 不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上 保存温度(℃) -25~70(結露、氷結しないこと) 設定時間 0.001s~999999h 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 時間軸レンジ 999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~) 復帰電圧 電源電圧の10%以下 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 使用周囲湿度(%RH) 25~85
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様 JIS5K仕様 特性 耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
1枚ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
1個
689 税込758
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)




制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用 長さ(mm) 電線むき長さ:7±1 材質(ハウジング) ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+100 材質(クランプケージ) 銅合金 材質(接触子) 銅合金 材質(端子ねじ) 銅合金 処理(クランプケージ) ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子) ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ) 錫メッキ(5μm)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

E5CN-H温度コントローラ用のオプションカード
仕様 ●併用可能製品:E5CN-H Series●コード番号:739-0688 アズワン品番 65-7266-39
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
長さ(mm) 電線むき長さ:7±1 規格 RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+100 材質(接触子) 銅合金 処理(接触子) ニッケル下地錫メッキ(5μm)
1個
69 税込76
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
85 税込94
当日出荷から115日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

使用流体 特性 耐塩素水 種別 フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃) 0~100 クラス 5K
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)