hk-100のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
108件の「hk-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピックアップ歩行器」、「グロメット」、「折り畳みハンドル」などの商品も取り扱っております。
1本
229,800 税込252,780
5日以内出荷

LEDシーリングライト(単色タイプ)。約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別 シーリングライト 幅(mm) Φ500 カバー アクリル(乳白つや消し) 質量(kg) 1.4 高さ(mm) 122 電圧(V) 100 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 光源寿命 40000時間 リモコン 全灯・普段・常夜灯・滅 入数 1台 調光方式 リモコンで<100%~5%>調光 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 LED交換 不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 消費効率:123.9 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:43.7W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.45 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式 天井直付型・カチットF 電圧(V) 100 消費電力(W) 36.3 色温度(K) 2700~6500 光源色 昼光色~電球色 光束(Lm) 4500 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 適用畳数 ~10畳 調色の可否
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様 RoHS対応品、UV耐候 材質 ナイロンマルチフィラメント 公差 ±5mm 使用温度範囲(℃) -60~160 標準色 難燃性 VW-1相当 融点(℃) 256 肉厚T(mm) 1.1
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

消費電力(W) 4.8 電圧(V) AC100 仕様 100V配線ダクト用/専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、100%~5%調光可能/専用リモコン(HK9850・別売)でシーン再生、消灯/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球(LINKSTYLELED)専用商品 全高(mm) 1000 色温度(K) 2700 光源色 電球色 入力電流(A) 0.08 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨 推奨ねじ M5皿ねじ 耐荷重N(kgf) 100(10.2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム車輪(ベアリング入) 形状 固定車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重用 ストッパー なし 偏心E(mm) - キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪) ウレタン車輪(ベアリング入) 形状 固定車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 ストッパー なし 偏心E(mm) - キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式 天井直付型・カチットF 電圧(V) 100 消費電力(W) 27.6 色温度(K) 2700~6500 光源色 昼光色~電球色 光束(Lm) 3400 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 適用畳数 ~6畳 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪) ゴム 形状 固定車 荷重種別 中・重荷重 型式 OHK型固定車 金具仕上 ユニクロメッキ 車輪No. 35M ストッパー なし 偏芯E(mm) - キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式 天井直付型・カチットF 電圧(V) 100 消費電力(W) 41.3 色温度(K) 2700~6500 光源色 昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 適用畳数 ~12畳 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 天井直付型・カチットF 電圧(V) 100 消費電力(W) 32 色温度(K) 2700~6500 光源色 昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 適用畳数 ~8畳 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 48 種類 トランクハンドル|裏止めハンドル グリップ径(Φmm) 10 仕上 鏡面研磨 取付け方法 おねじ 耐荷重N(kgf) 490(50) 耐荷重(N) 490 取付穴深さ(mm) 11 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質 (本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE 質量(kg) 2.2 タイプ 固定型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 58×44×70~80 ゴム足 Φ22mm 高さ調節 5段階(2.5cm間隔) 折りたたみ寸法(cm) 59×11×71
1台
非課税商品
13,980 税込13,980
翌々日出荷

真下排水ホースのスペース確保!。洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!。ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!。1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!
用途洗濯機の脚をかさ上げ。 材質 (本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM ミルキーホワイト 耐荷重(kg) 500 縦(mm) 100 商品タイプ かさ上げ台
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 光束維持率:70% 付属品 専用リモコン送信器:同梱 適合 適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg) 1.4 取付 天井直付型 高さ(mm) 122 備考 リモコンで〈100%~5%〉調光 取付方式 カチットF 電圧(V) 100 スイッチ 壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 幅(Φmm) 500 材質(カバー) アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン 全灯・普段・常夜灯・滅 デザイン Casual グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHK ダイアルハンドノブ
本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体) アルミ合金(ADC12) 仕様 ハンドル キャップ キャップなし 色(本体) シルバーグレー 表面処理(本体) 焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムKCL溶液(30ml)
PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。 トラスコ品番 266-8856 適合機種 PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
1本
849 税込934
当日出荷