hp マウス 3ボタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
98件の「hp マウス 3ボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウス 大型」、「3ボタンマウス」、「防水マウス」などの商品も取り扱っております。
共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス有線3ボタンBlueLEDマウス。
ボタン数 3個 読取方式 光学センサー方式 ブラック インターフェイス USB コネクタ形状 USB(A)オス 付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ M 質量(g) 約87.0(ケーブル含む) 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 分解能 600/1200カウント 対応 VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70.5×110×38 LED色 ブルー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス無線3ボタンBlueLEDマウス。
ブラック 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 分解能 600/1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70.5×110×38 通信方式 GFSK方式 LED色 ブルー 電池寿命 約632日 ボタン数 3個 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 収納物 レシーバ 連続動作時間 約321時間 インターフェイス USB 連続待機時間 約937日 読取方式 光学センサー方式 電波周波数 2.4GHz帯
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状 USB(A)オス インターフェイス USB 付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ M 質量(g) 約66.5 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能 1600カウント 対応 VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約61.5×100.0×38.0 LED色 ブルー ボタン数 3個(ホイールボタン含む) ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 材質 ABS樹脂 質量(g) 約100 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×117×38 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能 1000カウント/インチ ボタン数 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ABS 寸法(mm) 95×55×39 ブラック 質量(g) 68 ケーブル長(m) 約1.2 対応OS Windows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8 コネクタ形状 USB Aタイプ 接続方式 有線 LED色 解像度 1000dpi ボタン数 3個(ホイールボタン含む) インターフェイス USB 読取方式 光学式(赤色LED)
1個
539 税込593
当日出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLEDマウス。
付属品 ユーザーズマニュアル×1 質量(g) 約68.1( ケーブル含む ) 電源 USBバスパワー 定格電圧 5V ケーブル長(m) 約1 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14)~macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分類 Mサイズ 分解能 2000カウント 対応 VCCI classB対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65.5×98.4×39.6 LED色 ブルー 保証期間 6カ月 ボタン数 3個 (ホイールボタン含む ) インターフェイス USB ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージモデル 使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス 手になじむデザイン デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m 古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
インターフェース USB 付属品 本体、取扱説明書 質量(g) 約87 ケーブル長(m) 約1.25 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプ IR LED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×42×108 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
インターフェイス USB コネクタ形状 USB(A)オス 仕様 (射出光線種類)可視波長域 質量(g) 約77(ケーブルを含む) 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3 分解能 1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.0×105.0×40.0 LED色 レッド ボタン数 3個 ※ホイールボタン含む RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな3ボタン光学式マウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状 USB(Aタイプ) 質量(g) 71 ケーブル長(m) 1.2 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×102×39 分解能 1000(count/inch) ボタン数 3 インターフェイス USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式 RoHS対応、光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLED静音マウス。
付属品 ユーザーズマニュアル×1 質量(g) 約68.1( ケーブル含む ) タイプ 静音 電源 USBバスパワー 定格電圧 5V ケーブル長(m) 約1 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14)~macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分類 Mサイズ 分解能 2000カウント 対応 VCCI classB対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65.5×98.4×39.6 LED色 ブルー 保証期間 6カ月 ボタン数 3個 (ホイールボタン含む ) インターフェイス USB ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)USB光学式小型マウス2014
接続方式 有線 読取方式 光学式 インターフェイス USB
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g) 約77 外形寸法(mm) 59×37×102 コード長さ(m) 1.4 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 ボタン数 3 インターフェイス USB 読取方式 光学式(赤色LED)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様 (射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g) (マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2 電源 (本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15) コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能) 分解能 1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式 GFSK方式 LED色 不可視光(赤外線) ボタン数 3個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 約500時間 インターフェイス USB 連続待機時間 約1041日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 電池使用可能期間 (想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式 ワイヤレス センサー オプティカル 使用電池 単三形乾電池×1本 解像度 2000dpi 到達距離(m) 約10 ホイール 電池寿命 最大24ヶ月 ボタン数 5(チルト機能含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機 分解能 2000カウント 通信方式 GFSK方式 使用電池 単三乾電池1本 ボタン数 5 インターフェイス USB ホイール数 1個 読取方式 青色LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様 【レシーバ収納】○ 付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズ S(コンパクト) 質量(g) 【マウス本体】約47.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2 電源 【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 【本体】1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【マウス本体】51.0×84.0×35.9 、【レシーバ】18.0×15.0×6.3 通信方式 GFSK方式 LED色 レッド 保証期間 6カ月 電池寿命 約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) ボタン数 3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 約94時間 インターフェイス USB 連続待機時間 約750日 ホイール数 1個 使用周波数(GHz) 2.4帯 読取方式 光学センサー方式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容 製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定 寸法(mm) 60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー) 質量(g) 75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー) センサータイプ オプティカル 接続方式 無線 使用電池 単三乾電池×1本 解像度 1000dpi 到達距離(m) 約10 ホイール スクロール有 電池寿命 最大18ヶ月 ボタン数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1 無線通信方式 アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 読取方式 光学式(赤色LED)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB 320M光学マウス
USB光学マウス。
接続方式 有線 インターフェイス USB 読取方式 光学
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品 取扱説明書 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 89.5×58.5×36 質量(g) マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2 電源 単4乾電池×2 定格電圧(V) 3 対応OS Windows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降 切替方式 専用ボタン コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式 無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz) 対応機種 USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac 分解能 800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5 通信方式 2.4GHz(2.408~2.474Ghz) LED色 レッド 電池寿命 6ヶ月 (使用環境によって異なります) ボタン数 4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 電波到達距離(m) 6~10(使用環境によって異なります) 連続動作時間 約100時間 インターフェイス USBバージョン1.1準拠 連続待機時間 約365日 ホイール数 1個 使用周波数(GHz) 2.4(2.408~2.474) 読取方式 光学センサー方式 仕様 サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン) 消費電力 6mA / 3V
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単ですぐに使える高信頼性ワイヤレスマウス。 挿したままでOK超小型のワイヤレスレシーバーは移動中もUSBポートに常に挿したままにしておくことができ、破損や紛失の心配はありません。 最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。 ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。 信頼できる接続性ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。
仕様 スクロールホイール:有、接続I/F:USB グレー 対応OS Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)RT/Windows(R)7/MacOS10.5以降 センサータイプ オプティカル 接続方式 無線 使用電池 単三形乾電池×1本 解像度 1000dpi 到達距離(m) 約10 電池寿命 最大12ヶ月 ボタン数 3(ホイールボタン機能含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 無線通信方式 アドバンス2.4GHzテクノロジー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷