- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- ic 抜き 工具のおすすめ人気ランキング
ic 抜き 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新152件の「ic 抜き 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IC引き抜き工具」、「rom 抜き 工具」、「基板コネクター抜き」などの商品も取り扱っております。
ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
保持可能IC(ピン)
8~42
トラスコ品番
302-7210
質量(g)
32
外形寸法(mm)
125×60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
SOP ICを傷めず引き抜ける。
KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。
水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。
引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
用途SOP型ICの引き抜きに
適合
KEL製SOC01-044ソケット
質量(g)
75
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
71×134×20
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
指1本の操作で軽く引き抜けます。
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに
ピンコネクターの引き抜きに
トラスコ品番
385-9673
対応幅(mm)
ピンコネクター10~50
対応IC
PLCC IC32~160ピン
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。
ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
全長(mm)
125
質量(g)
35
保持可能IC(ピン)
8~42
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。
IC幅(inch)
0.3
ワンタッチでDIP ICのピンが整列。
曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。
IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に
誤って曲げてしまったICピンの修復に
不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に
種類
その他
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
コンタクトタイプ = ピン。シリーズ = IC。全長 = 158mm。。ICインサータ / 抜き取り工具. 20 / 32 / 40ピンコンポーネント用IC挿入 / 抜取機
1個
¥10,390
税込¥11,429
7日以内出荷
仕様
コンタクトタイプ = ピン, ソケット。全長 = 44mm。先端幅 = 19mm。先端長さ = 18mm。。IC引き抜き工具. DIPパッケージ(最大16極)を容易に引き抜ける効率的な汎用工具 寸法: 44 x 19 x 18 (mm) ボディ材質: アセタール(Hostaform 'C') スプリング: スチール製、光沢ニッケルめっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番
302-7228
質量(g)
26
外形寸法(mm)
112×34
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)
180
1個
¥1,198
税込¥1,318
27日以内出荷
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
外形寸法(mm)
69×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様
コンタクトタイプ = ピン。シリーズ = IC。全長 = 158mm。。ICインサータ / 抜き取り工具. 20 / 32 / 40ピンコンポーネント用IC挿入 / 抜取機
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷