- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- icメロディーのおすすめ人気ランキング
icメロディーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「icメロディー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メロディー ブザー」、「電子オルゴール」、「電子 アラーム」などの商品も取り扱っております。
パッケージ
SOIC
動作電圧(V)
1.2~3.6
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類
工作キット
LED
6灯バーLED(点灯パターン4種)
出力
スピーカー8Ω(音量調整可)
電源電圧(V)
DC3(DC2.6~5可)
動作モード
4種(1曲、昇順、降順、ランダム)
端子
制御/START(開始)、STOP(停止)
動作電流(mA)
約150(DC3V時)
待機電流
15μA~2mA(DC3V時)
音声
12曲(音程調整可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59.7×63.5×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類
工作キット
電源電圧(V)
DC1.5(1.3~3.3可)
連続動作時間
約1年(アルカリ電池使用時)
動作電流(mA)
0.03(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×16×13
クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類
工作キット
出力
スピーカー 8Ω
電源電圧(V)
DC12(DC5~16可)
動作電流(mA)
約10(DC12V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×50×16
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
紙、ABS
寸法(mm)
75×35×4、導線:108
質量(g)
4.8
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
パッケージ
VSOP-8
動作電圧(V)
1.2~3.6
インターフェース
仕様書に沿ったシリアル転送にて制御
仕様
12曲(Departure/浪漫飛行etc)
アズワン品番
63-3083-48
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧
1.2~3.6V
消費電流
150~300μA
寸法(mm)
38×62
「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。
どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。
塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。
電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
¥1,329
税込¥1,462
当日出荷
1.5V乾電池1個でメロディが流れます。 低電流で動作するため、ペルティエ素子を使用した温度差発電やマイクロスケール実験での発電確認に使用できます。
寸法(mm)
38×62
動作電圧
直流1.2~3.6V
音色
キラキラ星
消費電流
150~300μA
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類
工作キット
仕様
(鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」
出力
圧電スピーカ
電源電圧(V)
DC5(DC3~6可)
動作電流(mA)
約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×34×14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電気を流すことにより音楽がなります。
寸法(mm)
38×62×11
電圧(V)
1.2~3.6
電流(mA)
0.15~0.3
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ
乾電池式
トラスコ品番
733-7973
幅(mm)
90
色
ホワイト
高さ(mm)
120
質量(g)
175
定格電圧
DC1.5V(単3乾電池×1個)
電池寿命
1日10回で約1年
音量(dB)
68以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類
工作キット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(発音体)30×17
電源電圧(V)
DC12(DC1.5~12可)
動作電流(mA)
約110(DC12V時)
音声出力
約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×18.5×28
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。
光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。
種類
工作キット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む)
センサー
光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です)
電源電圧(V)
DC3(1.3~3.3可)
使用電池
単3形電池×2本(別売)
電流(mA)
平均:約0.5(DC3.0V時)
動作時間
約6ヶ月
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。
音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。
配線方法によりそれぞれが選択できます。
夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質
本体/ABS、ステー/スチール
寸法(mm)
Φ91×85
質量(g)
約370
電流(mA)
約200
音圧レベル(dB)
約95
音声内容
1.バックします…ご注意下さい(東京風)。2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)。3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
取扱説明書
配線方法(0.3MB)
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ
乾電池式
トラスコ品番
733-7981
幅(mm)
100
色
ホワイト
高さ(mm)
135
質量(g)
195
定格電圧(V)
DC1.5(単3乾電池×1個)
電池寿命
1日10回で約1年
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ
電源コード式
質量(g)
約200
電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)。操作側/約DC9
定格消費電力(W)
2
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
操作側/約1
配線長
100mまで
適合電線
操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)
65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
測定精度
2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
湿度測定範囲(%)
25RH~85RH
電池寿命
約1年
表示方式
デジタル