idec タイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
172件の「idec タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りチェーン」、「IDEC」、「富士電機 タイマー」などの商品も取り扱っております。
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様 過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1) 質量(g) 約50 保護構造 IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529 適合規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 27.5×21.0×58.6 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vメガにて)100以上 使用温湿度範囲 -10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可) 保存温湿度範囲 -30~80/35~85%RH(氷結・結露不可) 復帰電圧 定格電圧×20%以上 動作時間のばらつき ±0.2%20ms 最小適合負荷 DC5V/20mA、DC24V/10mA セット誤差 ±10% 標高(m) (使用時)0~2000、(輸送時)0~3000 抵抗負荷 定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W 汚染度(使用環境) 2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2) 誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回 誘導負荷(A) 定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W 復帰時間(ms) 100以下 電圧誤差 ±0.5±20ms 温度誤差 ±3% 開閉頻度(回/時) 1800 機械的寿命 5000万回以上 耐振性 10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間 最大開閉電圧(V) AC250/DC125 電気的寿命 (DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上 耐電圧(V) AC200V/AC1000V・1分間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式 セラミック振動子発振計数方式 動作時間のばらつき ±0.2%、±10ms セット誤差 ±10% 標高(m) 0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境) 2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2) 誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回 過電圧保護 Ⅲ(IEC60664-1)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A 質量(g) 約54 出力 DC24V/AC120V・5A AC240V・3A 接点構成 1c 保存温度(℃) -30~70(氷結なきこと) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 36×29×81.5 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -10~50(氷結なきこと) 復帰時間 100ms以下 動作時間のばらつき ±0.2%、±10ms セット誤差 ±10% 標高(m) 0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境) 2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2) 誤動作:98、耐久:490 耐振動 [耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分 定格負荷 [抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms) 最大開閉容量 AC960VA/DC120W 最大開閉電流 5A 電圧誤差 ±0.5%、±20ms 温度誤差 ±3% 耐久性 電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上 最大開閉電圧(V) AC250/DC125 耐電圧(V/min) 電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 30~85(結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g) 約45 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力 3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間 0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性 5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷 DC5V、1mA(参考値) セット誤差 ±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モード オンデレー 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差 ±5%以下 (最大目盛値)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g) 約100 耐電圧 AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DV500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~+55 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 機械的耐久性 2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) セット誤差 ±5%±0.05s 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合) 電圧誤差 ±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差 ±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
8,498 税込9,348
81日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
349 税込384
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)GT5Pシリーズ
仕様 外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A 質量(g) 約54 種類 小形タイマ 接点構成 1c 保存温度(℃) -30~70(但し、氷結しないこと) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 36×29×81.5 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~50(但し、氷結しないこと) 復帰時間 100ms以下 動作時間のばらつき ±0.2%、±10ms セット誤差 ±10% 標高(m) 0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境) 2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2) 誤動作:98、耐久:490 耐振動 [耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間、[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm/NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm/XYZ方向 各10分 定格負荷 抵抗負荷:AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A、誘導負荷:AC240V・0.8A(cosΦ=0.4L/R=15ms)、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A 最大開閉容量 AC960VA/DC120W 最大開閉電流 5A 電圧誤差 ±0.5%、±20ms 温度誤差 ±3% 耐久性 電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上 最大開閉電圧(V) AC250/DC125 耐電圧(V/min) 電源電圧端子と出力接点間:AC2000・1、出力リレーの異極接点間:AC2000・1、出力リレーの同極接点間:AC750・1 使用周囲湿度(%RH) 35~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH) 30~85(但し、結露しないこと)
1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に 全長(mm) 1000 材質/仕上 ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 絶縁抵抗(MΩ) 300 使用周囲温度(℃) -25~55 フィンガープロテクトの有無 無し 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ 標準ねじ端子形 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 適合電線(mm2) 1.25(2max.) 規格 UL、c-UL 適合規格 UL508、CSA C22.2 No.14 定格電圧(V) [絶縁]AC/DC250 端子形状 M3±両用ねじ(セルフアップ) 耐電圧 AC2000V・1分間 保存温度(℃) 45~85(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -55~70(但し、氷結しないこと) 色(本体) 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.6~1 耐電圧(V/min) 異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH) -55~70(但し、氷結しないこと) 認証マーク UL、c-UL
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 電源電圧:24 → 240 V ac。時間範囲:0.1秒 → 100時間。操作のモード:スターデルタ。取り付けタイプ:DINレール。タイマ機能の数:多機能。コンタクトの数:4。シリーズ:RE22 R2。時間増分:時間 , 分 , 秒。電源:外部。接点構成:DPDT。最大電流:8 A。ターミナルタイプ:ねじ。幅:22.5mm。。多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷