- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- j型アンカーのおすすめ人気ランキング
j型アンカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「j型アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄骨用 アンカーボルト」、「基礎アンカー ボルト」、「j型ボルト」などの商品も取り扱っております。
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品
一種ナット2個付
材質
SS400
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
ねじ径
M16
表面処理
電気亜鉛めっき
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)
6
口径(Φmm)
20
種別
J型
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質
SUS304
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
33
寸法A(Φmm)
6
J型のアンカーボルトです。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との締結に使用します。
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)
40
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
セット内容
ボルト、平座金、ナット各4個
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
表面処理
電気亜鉛めっき
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
頭部形状
J型
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
35
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
種類
M12用
寸法L(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
6
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
10
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型/異形
首長(mm)
50
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品
NT4/座金1
セット内容
両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質
JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径
M16
ねじ長さ(mm)
S80/80
表面処理
生地
加工ねじ
転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
材質
JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
表面処理
生地
ねじ径
M16
ねじ長さ(mm)
S80/80
付属品
NT4/座金1
加工ねじ
転造ねじ
セット内容
両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
寸法T(mm)
2
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品
NT4/座金1
セット内容
両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質
JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径
M20
ねじ長さ(mm)
S100/100
表面処理
生地
加工ねじ
転造ねじ
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
材質
JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
表面処理
生地
ねじ径
M20
ねじ長さ(mm)
S100/100
付属品
NT4/座金1
加工ねじ
転造ねじ
セット内容
両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚