jackery ポータブル電源 1500のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
68件の「jackery ポータブル電源 1500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jackery ポータブル電源 1000」、「充電式発電機」、「家庭用充電式バッテリー」などの商品も取り扱っております。
「Jackery ポータブル電源 1500」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を組み合わせたお得なセット商品です。キャンプや車中泊のほかに災害による停電など電源の確保が難しい状況でも安心してご使用いただけます。また、この2つを組み合わせることで、日中にソーラーパネルで集めた電気をポータブル電源に蓄電することで、電気代を減らしながら環境にやさしいエコなライフスタイルを実現することができます。
1セット
220,545 税込242,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品 車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm) 299.7 質量(kg) 6.8 高さ(mm) 190.5 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 191.5 定格出力(W) 500 バッテリー NCM バッテリー容量(Ah) 31.9 充電時間(時間) コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形 純正弦波 バッテリー容量(mAh) 191400 保管温度範囲(℃) -20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート 【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh) 708.18 入力ポート AC/シガーソケット/ソーラー 出力ポート AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容 本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm) 約356×260×283 質量(kg) 約14.5 出力 AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)。USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18W。USB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W。シガーソケット:12V=10A、最大10A 温度(℃) 充電:0~45 入力 AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 30.4 バッテリー電圧(V) 41.6 DC ポート DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A バッテリー容量(Wh) 1264.64 入力ポート DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
1台
152,727 税込168,000
当日出荷

いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品 ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 幅(mm) 380 質量(kg) 約18.3 高さ(mm) 300 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 254 電圧(V) 32 出力 AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A 定格出力(W) 1500 入力 【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W バッテリー リチウムイオン充電池(リン酸鉄系) バッテリー容量(Ah) 36 保証期間 お買い上げ日より24ヶ月 保護機能 BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間) 【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13 波形 正弦波 バッテリー容量(mAh) 360000 バッテリー容量(Wh) 1152 入力ポート 【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W 出力ポート 【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg) 4.8 最大出力(W) 300 定格出力(W) 280 充電時間(時間) 14 バッテリー容量(mAh) 24000 充放電回数(回) 1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品 ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容 本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質 アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 140 使用温度範囲(℃) 10~30(充電0~30) 奥行(mm) 240 コード長さ(m) ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W) 200 バッテリー リチウムポリマー 充電時間(時間) 約8 波形 正弦波 出力端子 (本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃) 0~40 入出力 【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh) 200 入力ポート AC 出力ポート AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(155Wh) USB-C
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。 仕様 S150 材質 ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion) 出力(W) AC/定格出力:150、瞬間最大200 出力 DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W) 本体質量(kg) 1.89 入力電圧(V) DC15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×91×187 ライト種類 2W LED 電池寿命 約500回 充電時間(時間) 5~5.5 電池残量表示 液晶0~100%表示 入力電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 155 (42,000mAh/3.7V)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V) 100(交流出力) 燃料タンク容量(L) 2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 401×420×298 乾燥質量(kg) 24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容 ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm) 約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20 質量(kg) ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4 出力 3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A 定格電圧(V) 20 最大出力(W) 100 温度(℃) 充電:0~45 定格電流(A) 5 入力 AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、 バッテリー リン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 30.4 バッテリー電圧(V) 41.6DC 開放電圧(V) 24.8 収納寸法(mm) Jackery SolarSaga:535×610×35 短絡電流(A) 5.6 動作温度範囲(℃) ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65 バッテリー容量(Wh) 1264.64 入力ポート DC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
184,364 税込202,800
3日以内出荷

電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 仕様 DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで) 質量(g) 1580 出力波形 矩形波(疑似正弦波) 充電時間(時間) 7 コネクタ USB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで) アズワン品番 64-9675-02 コンセント AC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで) バッテリー寿命 500回
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として 質量(kg) 16.4 出力 コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A) 最大出力(W) 瞬間:約2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×217×288 定格出力(W) 1000 バッテリー リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 保証期間 1年 使用環境温度(℃) 【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60 電池寿命 約2000回 充電時間(時間) 8(ACアダプター) 蓄電池容量(Ah) 46.8 蓄電池容量(Wh) 1048
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V) DC12~24/2A 充電池タイプ リチウムイオン充電池 アズワン品番 64-5278-62 定格出力電圧(AC V) 100/1.2A 60Hz 120W 蓄電時間(時間) 約8 蓄電池容量(Wh) 202/54,600mAh(3.7V換算) 動作温度範囲(℃) 0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 21.5×19.2×16
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 定格電圧(V)交流/直流 100/12 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

仕様 ●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大 セット内容 EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書 出力 3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W 本体質量(kg) 約51.5 定格容量 4096Wh 入力 【AC】100-240V 15A 50/60HZ バッテリー 【サイクル寿命】4000回(80%) RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 約693×341×410
1箱
349,800 税込384,780
当日出荷

最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。両面発光タイプになり、業界トップクラスの最大25%の優れた変換効率を実現。太陽の光を効率よく電力に変えることができます。また、IP68の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。
セット内容 Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証カード 寸法(mm) (展開)552×2340×25、(折り畳み時)615×552×40 質量(kg) 6.2 電圧(V) 開路:24.8 定格電圧(V) 20 最大出力(W) 200 定格電流(A) 10 保証期間 5年 交換効率 0.25 動作温度(℃) ー20~65 RoHS指令(10物質対応) 対応 短絡電流(A) 11.2
1個
78,272 税込86,099
4日以内出荷

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 燃料タンク容量(L) 4.2(赤レベル) 寸法(mm) プラグキャップ/0.6~0.7 形式 多極回転界磁形 コンセント個数 交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL) 79 周波数許容変動 0.1%以下(整定) 冷却方式 強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm) 490×280×455 乾燥質量(kg) 20 潤滑方式 強制飛沫式 連続運転時間(h) 約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ 空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグ NGK- BPR6HS 交流電流(A) 16 直流電流(A) 8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流 1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流 100/12 点火方式 CDI 保護装置 交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー 半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式 (調速機形式)電子制御式 始動方式 リコイル式 励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 インバーター式 力率 1 駆動方式 エンジン直結 電圧変動 3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m) 51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL) (規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料 無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法 適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

大容量、長時間駆動
用途1200Wh 関連資料 (3.4MB) (4.26MB)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
1台
95,980 税込105,578
9日以内出荷

仕様 使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上 適合 EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機 セット内容 DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1 質量(kg) 約23 出力 【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W) 電力(W) 最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400 接続 Wi-Fi、Bluetooth 入力 AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A) 寸法(cm) 49.7×24.2×30.5 バッテリー エクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート 電池 LFP(LiFePO4 バッテリー) 保証期間 5年 充電方式 AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 2048
1箱
149,800 税込164,780
当日出荷