- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- k12のおすすめ人気ランキング
k12のおすすめ人気ランキング
2026/04/07更新12,840件の「k12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズキ 純正バンプラバー」、「AK12」、「バックランプスイッチ」などの商品も取り扱っております。
MONROE(モンロー)マウンティングキット
特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
MOMOシフトノブ レースエアーレザー
MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。
レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。
また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500色ブラックタイプシングル消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.5ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20
FUJITSUBORIVID(リヴィッド)マフラー
事前認証取得(車検対応)品ながら、ストレート構造の小型砲弾タイプのサイレンサーがスポーティなエグゾーストノートを奏でます。更にアウターカール(R4)のΦ90テールエンドにBG発色加工、サイレンサーボディからテールエンドまでヘアライン加工を施す事によって、一味違った上質でスパルタンなカスタマイズをFUJITSUBOから提案します。
用途マフラー
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。
フェミニンカラーコンビのキルティングハンドルカバー。
ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
上品な大人ピンク&ホワイト。
色ホワイト・ピンク適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
1本
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷