ks3のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,389件の「ks3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンバー」、「相順チェッカー」、「L175S ブレーキパッド」などの商品も取り扱っております。

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷


KS3用のアリゲータセット(3本入)
種別 モーター検相器部品補修用アリゲータセット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷

三和電気計器モーター検相器
接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能
用途三相交流のモーターで使用可能 付属品 アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書 トラスコ品番 471-6264 種別 モーター検相器 電源 6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1 測定項目 三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別 使用環境 -10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示 誘導起電圧範囲:AC約1V以上 許容差保証温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 安全規格 IEC61010-1 CATⅢ 500V 使用電圧範囲(V) 【電圧検相】測定電圧範囲:AC75~500、周波数範囲:40~400Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.44MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

同時交換で”新車並み”の効きが復活
用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的 仕様 部分防錆処理済み、グリース付属 セット内容 パッド4枚、ローター2枚
1セット
7,520 税込8,272
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

KS3用の測定コードセット(3本入)
種別 モーター検相器部品補修用測定コード 全長(m) 約0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷


国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書 (2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


三和電気計器携帯ケース
C-KSは検相器(KS1)の補修用携帯ケース C-KS2は非接触検相器(KS3)の補修用携帯ケース
種別 携帯ケース RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)