- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- lアングル 台車のおすすめ人気ランキング
lアングル 台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「lアングル 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字台車」、「アングル台車」、「コンテナ台車」などの商品も取り扱っております。
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。
従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
短辺(mm)
310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)
310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)
150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車)
フレーム色
赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー
赤、緑、青、黒
キャスター種類
自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)
(アルミ補強板)50、140
特性
軽量
キャスタータイプ
3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類
オーダー・加工
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)
200
ブレーキ/ストッパー
あり
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
880
ブレーキ有無
あり
耐荷重(kg)
60
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)
900×600
荷台寸法(幅)(mm)
900
ハンドル高さ(mm)
880
構成
(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類
ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)
600
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様
完成品
材質
キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ
キャスター
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)
147
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質
コーナー:ポリプロピレン。バー:スチール。キャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75
材質
コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
キャスターの取付がボトルレスになりました。
自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。
短辺(mm)
310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)
310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)
150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)
フレーム色
赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー
赤、緑、青、黒
キャスター種類
自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)
(アルミ補強板)50、140
キャスタータイプ
3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類
オーダー・加工
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式
SA型自在車
タイプ
SA型(自在)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスター
枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様
自在キャスター4個
材質
(キャスター金具)スチール。(車輪)ゴム。(コーナー)スチール。(連結バー)アルミ
均等荷重(kg)
180
床面高さ(mm)
128
キャスター径(Φmm)
75
材質
PP・PVC・キャスターナイロン
耐荷重(kg)
150
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
材質(車輪)
ゴム
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(荷台)
スチール
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。
コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。
プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様
4輪自在仕様
種別
コンテナ・箱台車
材質
樹脂
積載荷重(kg)
150
材質(キャスター)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
75
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質
フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色
ネイビー
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
137
特性
スタッキング可
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
材質(車輪)
ゴム
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(荷台)
スチール
現場で支持される定番品はコレ!
その他
折りたたみコンテナ75L用
材質
コーナーPP、LアングルPVC
色
Lコーナー黒、アングル青
質量(g)
2650
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
65-0393-39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×474×133
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別
コンテナ・箱台車
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ85
最大積載量(kg)
500
キャスター径(Φmm)
85
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質
フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
150
キャスター
4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)
75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
56×39.5×13.7
特性
軽量
内寸(cm)
(積載面)54×37.5
可動範囲(°)
キャスター:(前輪・後輪)360
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別
コンテナ・箱台車
材質(本体)
スチール
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ75
材質(キャスター)
ナイロン
最大積載量(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様
Lアングル枠による全周ガイド仕様
積載面寸法(mm)
Φ610
キャスター
4輪自在
積載能力(kg)
150