l型 棒のおすすめ人気ランキング

2025/12/19更新
2,420件の「l型 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ ミトロイ」、「L字棒」、「L型」などの商品も取り扱っております。
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ) 5 全長(mm) 190 種別 L字型 先端寸法(mm) 約30
1個
359 税込395
当日出荷

L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φmm) 約4 全長(mm) 195 先端寸法(mm) 約43
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1本
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
33,500 税込36,850
当日出荷

ピカコーポレイションGTOオプション 鍵穴あきL字棒
キャスターゲートの施錠に。
適合穴径(Φmm) 施錠用8
1台
6,698 税込7,368
23日以内出荷

安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。
材質 ポリスチレン 全長(mm) 129 全幅(mm) 39 滅菌 ガンマ線照射済
1箱(100本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)L型ロープ止め
仕様 19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン) 材質 規格 9mm×350mm
1袋(5本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番 389-3171 軸径(Φmm) 5.5 全長(mm) 225 質量(g) 86 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
769 税込846
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質 ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm) 10 シルバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ) 4 全長(mm) 175 種別 三角型 材質 ガラス 先端寸法(mm) 約35
1個
549 税込604
当日出荷

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。 トラスコ品番 149-4792 長さ(mm) 折り返し:45 全長(mm) 350 質量(kg) 0.187 径(Φmm) 9
1本
299 税込329
当日出荷

1組(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷

商品の前出し作業が簡単にできる便利な操作棒です。5mm幅のステンレス棒が細い隙間にも入り込めます。手が入らない場所でも前出し作業が可能です。奥行が短い場所でも作業性が良くなるように、リーチを短くしました。握りやすい形状と軽量化をはかったグリップを採用しています。ストラップホール付きで収納・管理に便利です。
用途前出し作業に。 トラスコ品番 430-9263 材質 本体:ABS、スティック部分:ステンレス ブラック 高さ(mm) 380 奥行(mm) 7 間口(mm) 70
1本
1,698 税込1,868
当日出荷