- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- l型アンカーボルトのおすすめ人気ランキング
l型アンカーボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新216件の「l型アンカーボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l アンカーボルト 規格」、「基礎用ボルト」、「l型フックボルト」などの商品も取り扱っております。
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)
40
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
表面処理
電気亜鉛めっき
機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
セット内容
ボルト、平座金、ナット各4個
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
寸法T(mm)
2
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
種類
M12用
寸法L(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
固定アンカーとしてお使いください。
寸法(mm)
200×60
直径(Φmm)
3
仕上
ユニクロメッキ
1ケース(20本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17
セット内容
4本セット(ワッシャ、ナット付)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品
ナット1個、ワッシャ1個
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
ねじ径
M16
表面処理
電気亜鉛めっき
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
17
仕様
19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン)
材質
鉄
規格
9mm×350mm
ねじ径
M12
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。
材質
JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ナットM12
規格
財・建材試験センター性能試験 第11A4541号
長さL(mm)
360
表面処理
JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ボルト径
M12
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容
カットアンカー付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋折釘
寸法T(mm)
2
材質(カットアンカー)
鉄
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品
一種ナット2個付
材質
SS400
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品
NT4/座金1
セット内容
両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
材質
JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼
ねじ径
M24
ねじ長さ(mm)
S120/120
表面処理
生地
加工ねじ
転造ねじ