- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- l250のおすすめ人気ランキング
l250のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新11,799件の「l250」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイハツ ミラ」、「l250 ミラアヴィ」、「ミラ」などの商品も取り扱っております。
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
サンホープSR100用ノズルセット
SR100ビッグガン(NL-SR100-24)用ノズルセットです。
用途大型インパクトスプリンクラー用ノズル品番NL100R-6749最高使用圧力(MPa)0.28~0.75範囲【散水】18mm:63~84m/20.6mm:65~93m/22.6mm:71~99m/24.4mm:73~105mノズル18mm/20.6mm/22.6mm/24.4mm散水量(L/分)【18mm】250~415【20.6mm】341~558【22.6mm】441~716【24.4mm】570~930
1個
¥33,980税込¥37,378
5日以内出荷
色黒材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6650材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
1個
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。
また色もキレイですので見た目も良くなります。
主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L250)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドレール(L250)
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)588タキゲンコード22804
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L250
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4