lamp レバーラッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
122件の「lamp レバーラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーラッチ」、「ドア レバー ラッチ」、「nラッチ」などの商品も取り扱っております。
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上 1(ラッチ本体)ポリアミド。2(レバー)ポリアミド。3(軸)鋼/有色クロメート処理。4(受座)鋼/ニッケルめっき 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12 質量(g) 25 保持力N(kgf) 196(20) 保持力(N) 196
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
用途マリン関連の家具および設備など 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) 材質(本体) ステンレス鋼(SCS14) 質量(g) 85 仕上 鏡面研磨 アズワン品番 64-6785-78 保持力N(kgf) 196[20] RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 196
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷

両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質 亜鉛合金 質量(g) 28.5 仕上 ニッケルめっき 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に チャ タイプ LL-66
1個
619 税込681
翌々日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型のスラムラッチです。レバーの上部を押し、下部を持ち上げると、ラッチが引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。軽量用扉、パネル脱着の頻度が多い扉に最適です。
材質 (本体)ポリアミド/ブラック。(カム・ピン)鋼/高沢クロメート。(フック部)焼結鋼
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12 クロムめっき 質量(g) 26 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 196
1個
799 税込879
当日出荷

地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質 ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド 材質(本体) ABS樹脂 仕様 推奨扉サイズ。高さ700 mm以下×幅500 mm以下。標準天板厚または、地板厚:25 mm。(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)。※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15。天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼) 種類 プッシュ型 取付け方法 埋込タイプ 適合扉厚(mm) 18以上 保持力N(kgf) 196(20) 推奨扉サイズ 高さ 700mm以下×幅 500mm以下。標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 保持力(N) 196
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ラッチ錠 265-96型
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様 同番(No.1333) 材質 亜鉛合金 質量(g) 274
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
仕様 推奨扉サイズ。高さ700 mm以下×幅500 mm以下。標準天板厚または、地板厚:25 mm。(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)。※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15。天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼) 質量(g) 28
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)引戸用ラッチ錠
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合 アルミフレーム用 材質 亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等 質量(g) 12.7 材質/処理 (ラッチ受)SPCC/Uc。(ラッチ)PC/黒色。(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
1個
249 税込274
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ バックセット 50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 材質 再生紙 坪量(g/m2) 42 表面 エンボス加工 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。
材質 ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ) 付属品 十字穴付なべタッピンねじ3×14 質量(g) 32.5 適合扉厚(mm) 18~25 保持力N(kgf) 156.8(16)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。
材質 ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ) 付属品 十字穴付なべタッピンねじ3×14 質量(g) 32.5 適合扉厚(mm) 18~25 保持力N(kgf) 156.8(16)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 LZシリーズ、ハイレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。扉の表面から取付ねじは見えません。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
付属品 十字穴付サッシねじM4×8(ステンレス鋼) 材質(本体) アルミニウム合金 質量(g) 108 適合板厚(mm) (推奨)2~3.2 仕上 焼付塗装 材料 (本体)アルミ合金/シルバーマット調焼付塗装。(ラッチボルト)ポリアセタール/ナチュラルホワイト。(蓋・固定金具)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷