ledフォグランプ hb4のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「ledフォグランプ hb4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 黄色」、「補修用 カプラー H4」、「H8 LED」などの商品も取り扱っております。
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプ HB4 定格電圧(V) 12 消費電力(W) 12 口金 その他 色温度(K) 2400
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプ HB3/HB4 出力(W) 42 全光束(Lm) 3200 発光色 イエロー 色温度(K) 6500
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

明るさ4500lmLEDヘッドフォグランプ。純正から交換するだけで簡単LED化。回転して最適配光に調整可能。車検対応
材質(本体) アルミ 質量(g) 40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×40×68.5 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 4500 バルブ種類 HB(HB3,4共通)、HIR(HIR1,2共通)
1袋(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプ HB4 定格電力(W) 55(明るさ115クラス) 定格電圧(V) 12 口金 P22d ガラス球形式 T12 色温度(K) 2400 使用箇所 ヘッドランプ
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

明るさ210imLEDフォグランプ。交換するだけで簡単LED化。車検対応
材質(本体) アルミ 質量(g) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×43×70 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 2100 バルブ種類 HB3/HB4
1袋(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷

手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
用途自動車フォグライト専用LEDバルブ 電圧(V) 12 消費電力(W) 20 極性 フリー 明るさ(Lm) 1000/800(ホワイト/イエロー) 電球の種類 LED
1セット
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプ HB4 定格電圧(V) 12 消費電力(W) 12 口金 その他 色温度(K) 6500
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

タイプ HB4 定格電圧(V) 12 適合 一般ヘッドランプ用 クリア 定格電力(W) 51(55) 口金 P22d ガラス球形式 T12
1個
939 税込1,033
当日出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
ディープイエロー タイプ H4 定格電力(W) 60/55(明るさ135/125クラス) 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 2400 使用箇所 ヘッドランプ 明るさ(Lm) 1000/1650
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプ H11 定格電力(W) 55(明るさ115クラス) 定格電圧(V) 12 口金 PGJ19-2 ガラス球形式 T11 色温度(K) 2400 使用箇所 ヘッドランプ
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプ H3 本体寸法(mm) 高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA) DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品 取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応) 消費電力(W) 8×2 対応 12V/24Vバッテリー対応 キット内容 フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2 サイズ(Φmm) 70
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプ H16・H8・H11 (一部車種除く) 電圧(V) 12(ハイブリッド車・電気自動車 含む) 電力(W) 7 口金 その他
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプ H8 定格電力(W) 35(明るさ75クラス) 定格電圧(V) 12 口金 PGJ19-1 ガラス球形式 T11 色温度(K) 2400 使用箇所 ヘッドランプ
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質 アルミ、PC 定格電流(mA) 550±20 明るさ(Lm) 1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質 アルミ、LED、PC 電圧(V) DC12/24 本体寸法(mm) 37×Φ12(プレートより上26) 光源 LED 配線長 本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個) 9 電球の種類 LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプ H3 定格電圧(V) 12 適合 ヘッドランプ 定格電力(W) 55(明るさ115クラス) 口金 その他 色温度(K) 2400
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト タイプ HB3/HB4/HIR2 出力(W) 42 全光束(Lm) 3200 発光色 シルバー 色温度(K) 6500
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 50 色温度(K) 6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm) 6000
1セット(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RG(レーシングギア)LEDヘッドライト
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状 HB3/4 定格 12V 24W 明るさ(Lm) 4400 光色 ホワイト(6000K)
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷