ledライト 赤色のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,272件の「ledライト 赤色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤色懐中電灯」、「赤色LED」、「led配線コネクター」などの商品も取り扱っております。
天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。 目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源 単3電池×2 寸法(Φ×mm) 39×153
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様 定格電圧 = 24 V ac/dc。パイロットライトの色 = 赤。カットアウト直径 = 22mm。電球タイプ = LED灯。取り付けタイプ = パネル取り付け。IP評価 = IP65。ターミナルタイプ = ねじ。。LEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷


カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております 赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類 LED 使用電池 単四アルカリ電池×3(付属) 明るさ(Lm) 110 全長(mm) 123 防水性 簡易防水 材質 アルミニウム 質量(g) 150 直径(Φmm) 29 点灯方式 白/赤/青/緑 連続使用時間(時間) 約48~60(色による) 色(本体) ブラック
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様 定格電圧 = 12 V ac/dc。パイロットライトの色 = 赤。カットアウト直径 = 22mm。電球タイプ = LED灯。取り付けタイプ = パネル取り付け。IP評価 = IP65。ターミナルタイプ = ねじ。。LEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品 クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番 EA758SG-2 寸法(mm) Φ15×135 質量(g) 44(電池含) タイプ 散光 機能 1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源 LED球 照射モード 点灯 電池寿命 約6時間15分 照射距離(m) 約64 特殊用途 防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷



強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能 米CREE社製LED 赤色+緑色+白色LED付 スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 防塵防水性能 IP65 付属品 18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム 材質 超硬アルミ合金ボディ 幅(mm) 首振:53 全長(mm) 首振:132、直:160 質量(g) 205(内蔵電池含む) 落下距離(m) 1 光度(cd) 10000 直径(mm) 29 明るさ(Lm) 950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間) 照射距離(m) 200
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。 仕様 防滴仕様 付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 全光束(Lm) 3 使用電球 LED 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 定格電圧 = 24 V ac/dc。パイロットライトの色 = 緑。カットアウト直径 = 22mm。電球タイプ = LED灯。取り付けタイプ = パネル取り付け。IP評価 = IP65。ターミナルタイプ = ねじ。。LEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷

CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
消費電流(mA) 14 指向角(°) 30
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池 単4形3本 寸法(Φ×高さH)(mm) 26×91 連続使用時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)1個 明るさ(Lm) 約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値) 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED LEDランプ Φ5 パネルカット寸法(mm) 10.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED エスコ品番 EA940DB-91
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

形状 光源 LED 汚染度(使用環境) 3 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色 赤色スタート 定格消費電力(W) 2 全光束(Lm) 赤色…40、青色…30、紫色…40 全長(mm) 107 質量(g) 45 定格電流(A) 0.04 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 電球形状 A形
1個
659 税込725
当日出荷

取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。 船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。 天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください。
寸法(mm) Φ16×20 質量(g) 5 消費電力(W) 0.2 電源 DC24~28V レンズ 120° 取付穴径(Φmm) (推奨)12 明るさ(Lm) 20 防水保護等級 IP67
1個
特価
1,269 税込1,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)