- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- m10 1.25 変換のおすすめ人気ランキング
m10 1.25 変換のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新126件の「m10 1.25 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m10 変換」、「M10 1.25」、「ミリ インチ 変換」などの商品も取り扱っております。
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。
シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。
シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類
R×G
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)
1.25
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応