m12 エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
369件の「m12 エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12」、「m12 継手」、「Φ12 丸棒」などの商品も取り扱っております。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。 使用流体 圧縮空気 形状 エルボ 角型 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 R/Rc 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.0
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に 材質 黄銅(C3771) 使用圧力(MPa) 3.45 使用流体 水・空気・油 流体温度(℃) -50~150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状 PTエルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質 黄銅 形状 ニップル 使用温度範囲(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa) 3.45 ねじ規格 PT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に 材質 黄銅 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
2,070 税込2,277
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


形状 PTエルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) SUS304 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質 BSBM 形状 エルボ ねじの種類 PT
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質 C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅) 使用圧力(MPa) 3.45MPa以下 使用温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
材質 C3771BD 形状 エルボ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)