- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- m3 飾りネジのおすすめ人気ランキング
m3 飾りネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新113件の「m3 飾りネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コインボルト」、「化粧ボルト M8」、「ローレット ネジ m8」などの商品も取り扱っております。
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼び
M6
頭部形状
低頭
穴の形状
すりわり
表面処理
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1
材質(本体)
真鍮
種類
丸形
取付部
おねじ
頭部高さ(mm)
3
材質(取付部)
真鍮
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
穴の形状
すりわり
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
3
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状
低頭
材質/仕上
真鍮/バフクローム
寸法B(mm)
1
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
おねじ
種類
丸形
穴の形状
すりわり
材質
MX7
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅(BS)
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
表面処理
クロームメッキ
穴の形状
すりわり
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
材質
黄銅
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
平頭ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。
ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応
寸法d1(mm)
13
寸法h(mm)
2.6
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応