- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- mitutoyo CD-10CXのおすすめ人気ランキング
mitutoyo CD-10CXのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新20件の「mitutoyo CD-10CX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツール ボックス キャリー」、「高級ノギス」、「ノギス 250mm」などの商品も取り扱っております。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)
3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)
16
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラ
あり
許容誤差
最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子
あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)
EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
適応アクセサリ
●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)
3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)
16
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
サムローラ
なし
許容誤差
最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子
なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)
EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。
スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
段差測定も可能です。
統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス
寸法H(mm)
16
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
保護等級
IP67(IEC60529)
デプスバー
あり
サムローラ
あり
許容誤差
最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大許容誤差(μm)
EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)
通常使用状態で約5
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書
(1.8MB)
繰返し精度(mm)
±0.01
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44
使用温度(℃)
0~+40
デプスバー
有
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ
有
寸法d(mm)
16
付属品
モニター電池(2個)
最小表示量(mm)
0.01
保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。
種別
標準タイプ
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法L(mm)
404
寸法H(mm)
20
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法A(mm)
22
使用温度(℃)
0~40
寸法D(mm)
64
寸法B(mm)
27.5
寸法C(mm)
19.8
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
保護等級
IP67(IEC60529)
保存温度(℃)
-10~60
機能
原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能
サムローラ
あり
許容誤差
最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
保存温度範囲(℃)
-10~60
液晶表示
7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
出力端子
あり
最大許容誤差(μm)
EMPE:±30、SMPE:±50
警報機能
電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー
電池寿命(年)
通常使用状態で約5
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.05
シリーズ
530
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
最小表示量(mm)
0.05
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
厚さ(mm)
3.8(外側ジョウ)
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法L(mm)
404
寸法H(mm)
20
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法A(mm)
22
使用温度(℃)
0~40
寸法D(mm)
64
寸法B(mm)
27.5
寸法C(mm)
19.8
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
保存温度(℃)
-10~60
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラ
あり
許容誤差
最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
保存温度範囲(℃)
-10~60
液晶表示
7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
出力端子
あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)
EMPE:±30、SMPE:±50
警報機能
電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
適応アクセサリ
●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
関連資料
パーツリスト
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品
モニター電池(1個)
材質
本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)
±0.1
保存温度(℃)
-10~60
機能
ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)
0~80
取扱説明書
(0.5MB)
関連資料
パーツリスト
関連資料
パーツリスト
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャック
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
バッテリー容量(Ah)
5.0
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ
500
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
サムローラ
なし
駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。
用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。
質量(kg)
約11.1
材質(本体)
ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)
ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約554×371×685
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約490×340×352
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕事や資材・機材の量に合わせて使い方は自由自在!
不定形なものをスッキリ収納。片手で運べる機能的収納システムです。
持ち運びに便利なハンドル付きで、そのまま積み上げも可能です。
ケーブルや工具等、サイズを問わず収納可能です。
タフシステムシリーズとの連結、ブラケットを利用した収納で移動に便利です。
質量(kg)
約2.85
耐荷重(kg)
約20
外寸法・幅(mm)
560
外寸法・高さ(mm)
275
外寸法・奥行(mm)
330
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。
オートパワーオフ機能付です。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定のできるゼロセット機能付です。
測定値の固定ができるホールド機能付です。
保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様
外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法d(mm)
30
寸法a(mm)
167
本体寸法(mm)
167×60×15
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
53
最小読取値(mm)
0.01
寸法b(mm)
60
保存温度(℃)
-10~60
製品質量(g)
90
本体サイズ(mm)
167×60×15
寸法c(mm)
12
寸法g(mm)
3.6
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
寸法f(mm)
13
保存湿度(%)
80以下
保管温度(℃)
-10~60
デプスバー(有・無)
有
特性
●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様
外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
155
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法d(mm)
40
寸法a(mm)
235
本体寸法(mm)
235×77×15.5
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
64
最小読取値(mm)
0.01
寸法b(mm)
77
保存温度(℃)
-10~60
デプスバー
あり
本体サイズ(mm)
235×77×15.5
寸法c(mm)
15
寸法g(mm)
3.6
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
寸法f(mm)
16
保存湿度(%)
80以下
デプスバー(有・無)
有
特性
●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。