- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- my2n-d2 dc24vのおすすめ人気ランキング
my2n-d2 dc24vのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新20件の「my2n-d2 dc24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PYF08A」、「リレー用ソケット」、「MY2ソケット」などの商品も取り扱っております。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
仕様
角形ソケット
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
5
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)
5
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)
300
使用周囲温度(℃)
-25~55
フィンガープロテクトの有無
無し
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+60
質量(g)
約40
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
10
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%から+110%
表示灯
有
接点最大許容電流(A)
10
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点
2c
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
14
極数
4
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
3
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)
3
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)