nca 研磨ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「nca 研磨ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NCA」、「NCA ペーパー」、「研磨ベルト」などの商品も取り扱っております。
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA レジンクロスベルト
ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 砥粒 A
1セット(100個)
56,980 税込62,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 10×330
ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。
用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。 適合材 鋼板、鋳物、アルミなど ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 砥材 Z(ジルコニア) 基材 ポリエステル100% 砥粒 ジルコニア 適合材 鋳造品、アルミ等 サイズ(mm) 100×915
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 20X520
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。 寸法(mm) 20×520 砥粒 Z
1箱(10本)
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)重研削用レジンクロスベルト
切削性能を重視した製品です。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 寸法(mm) 10×330 砥材 ジルコニア 適合材 鉄、ステンレス
1箱(50本)
5,598 税込6,158
13日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 12X330
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。 寸法(mm) 12×330 砥粒 Z
1箱(50本)
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm) 100×915 砥材 アルミナ 幅(mm) 100 適合材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)セラミック砥粒研磨ベルト
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去 砥材 XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒) 基材 Xwt RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 寸法(mm) 100×915 砥材 AA(酸化アルミニウム) 適合材 炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
1箱(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー 適合材 普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム 砥材 精密成型砥粒 基材 ポリエステル 砥粒 セラミック
1箱(20本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。 材質 砥粒:セラミック、基材:布 長さ(mm) 330 幅(mm) 10 砥材 セラミック砥粒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50本)
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 寸法(mm) 10×330 砥材 アルミナ 適合材 金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 寸法(mm) 100×915 砥材 A(溶融アルミナ) 基材 袋織綿布 接着剤 R/R(レジンボンド)
1箱(10本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
寸法(mm) 100×915 砥材 ZA(ジルコニア)
1箱(10本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属 寸法(mm) 100×915 砥材 A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造 研磨布 基材 コットン混紡布
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材 鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 砥材 ジルコニア 基材 綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm) 12 長さ(mm) 330 基材
1箱(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材 アルミナ(A) 幅×長さ(mm) 100×610
1箱(5本)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。 寸法(mm) 76×533 砥粒 アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 適合 B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A 適合機種 B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
1箱(50本)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)