neoxパテのおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
104件の「neoxパテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レイジウルトラ」、「プラヘラ」、「パテ」などの商品も取り扱っております。
超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材 鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P) 膜厚(mm) 10以内 硬化剤比率 ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%) 危険物の性状 第2種/第2種
1缶(3kg)
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
種別 ポリエステルパテ 適合材 鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P) 膜厚(mm) 2以内 硬化剤比率 ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%) 危険物の性状 第2種/第2種
1缶(3kg)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材 鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P) 危険等級 Ⅲ/Ⅱ 膜厚(mm) 20以内 危険物の類別 第二類/第五類 危険物の品名 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの/その他のもので政令で定めるもの 硬化剤比率 ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%) 危険物の性状 第2種/第2種
1缶(3kg)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関西ペイントパテ マルチ硬化剤
用途NEOX パテシリーズ用 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量 100g 危険物の性状 第2種
1個(100g)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分) 4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、厚付け(約5mm)もできる中間パテ。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 仕様 ヘラ付き性良好、乾燥性高い、研磨性高い 適合 硬化剤(Y-10) 種別 中間 淡灰色 番手 P80~P120 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 硬化剤比率 100:2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(3.2kg)
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱即硬化・低収縮タイプ。 ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 適合 硬化剤(Y-10) 種別 厚付けパテ 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(3.2kg)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚付用/厚付けが出来研磨性に優れる板金タイプ 乾燥性が良い。 密着性が良い。 耐水性に優れブリスター発生がない。
用途FRP、防錆鋼板、アルミ対応、各種金属対応 耐熱性 110℃30分 形態 ゲルタイム(分) 4 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体
1缶(3.2kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
トラスコ品番 754-3905 セット内容 主剤400g、硬化剤15g 種別 ボデーパテ ナチュラル タイプ ポリエステルパテ 研磨可能時間(分) 約60(20℃) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 400g 硬化剤比率 (主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

用途防錆鋼板用 適合 ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン) 種類 パテ用硬化剤 容量(g) 100 形態 チューブ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 100g RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、ヘラ付け作業性に優れ、ス穴の発生が極めて少ない仕上げ用です。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 適合 硬化剤(Y-10) 種別 細地 白色 番手 P80~P120 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 硬化剤比率 100:2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(3.2kg)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。 適合 硬化剤(Y-10) 種別 カーボンファイバー 灰色 番手 P80~P120 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 硬化剤比率 100:2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(2.5kg)
6,798 税込7,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。 ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。 水研ぎが可能。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。 PRTR対象外、労働安全衛生法対応。
膜厚(μm) 150以内 研磨可能時間(分) 30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 0.17kg
1本(170g)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分) (20℃)4~6 配合 ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2 研磨可能時間(分) (20℃)30~40分以上 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量 4kg 危険物の性状 第2種
1缶(4kg)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0017(20g) ロックパテ用硬化剤エロー150付き。
危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 危険物の数量 1020g 危険物の性状 第1種
1セット(1.02kg)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
成分 シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15% 配合 主剤100:硬化剤2 可使時間(分) 常温7~10 研磨可能時間(分) 常温30~40 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 危険物の性状 第1種
1本(30g)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材 耐熱温度(℃) 約70 危険物の類別 非危険物
1缶(400g)ほか
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大20mmの超厚膜付けが可能。
適合 057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 乾燥時間(分) 強制乾燥/60℃以下 危険等級 膜厚(mm) 20mm以内 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 3kg 硬化剤比率 パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
1缶(3kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!。素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)。耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!
使用方法 1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。3.常温(20℃)湿度 60%で30~40分程度乾燥させて下さい。4.#80~#120程度のペーパーで研磨して下さい。 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 4kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(4kg)
15,980 税込17,578
当日出荷