nsgのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
455件の「nsg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NSG キャスター」、「ステンレスパイプ 32a」、「lanケーブルブーツ」などの商品も取り扱っております。
ギヤーエス工業NSG(U)形ギヤーポンプ
スタンドメル、単体ベース付き。 シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。 軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(シート) オレフィン系樹脂 シート厚さ(mm) 1.5 繰り返し・詰め替え 対応
1個ほか
5,698 税込6,268
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。
シルバー/グレー
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ アルミ三脚平面タイプ
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚 仕様 ショルダーストラップ:有 適合機種 TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB 全長(mm) 1675 質量(g) 約4100 径(Φ) 定芯稈:5/8inch 外径×内径(Φmm) 脚頭:160×66 全縮(mm) 1000 脚頭部クランプ ブラケット機構
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ローズゴールドクリップ シリーズ ユニボールONE 方式 ノック式 インク色 ボール径(Φmm) 0.38 入数 10 繰り返し・詰め替え 対応
1箱(10本)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質 ステンレス 長さ(mm) 4000 長さ(m) 4 規格 JIS G 3459 呼び 厚さ:Sch40 JIS規格 JIS G 3459
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で簡単にちぎれます。切ったあとの風合いも楽しめます。テープの上から文字も書けます。剥がしたあと糊残りがありません。色、柄バラエティ豊富で使い方が広がります。
テープ幅(mm) 15 テープ長さ(m) 15
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00045000046 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1巻
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ローズゴールドクリップ シリーズ ユニボールONE 方式 ノック式 インク色 ボール径(Φmm) 0.5 入数 10 繰り返し・詰め替え 対応
1箱(10本)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。 コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。 また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途窓、扉、実験機器、防犯、手品 材質 ソーダ石灰ガラス 厚さ(mm) 3、5 最大幅(mm) (3mm厚)900、(5mm厚)1200 比重 2.5 可視光線透過率(%) 8 最大長(mm) 1800 誤差 ±1 カットサイズ(mm) 最小:30 可視光線反射率(%) 52(膜面)/48(非膜面) サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,606 税込6,167
3日以内出荷

ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
材質 SUS304 長さ(mm) 994
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1セット
269 税込296
3日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

品名 ホースフックワイヤー組品 トラスコ品番 423-3824 適合機種 SPV、SOV、SMV、SGV 質量(kg) 0.014 アズワン品番 64-9621-96
1個
469 税込516
当日出荷

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径(Φmm) 58 穴径(Φmm) 9.6 厚さ(mm) 10 適合機種 (例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 羽枚数 48 使用工具 ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材 一般金属 羽根の長さ(mm) 15
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)