oリング 65mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
378件の「oリング 65mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムパッキン 65mm」、「内径4mm oリング」、「Oリング 内径70mm」などの商品も取り扱っております。
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKランキング1位
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A。(NOK)A305
1個
47税込52
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコランキング2位
1個
530税込583
当日出荷

Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカランキング3位
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
1個
129税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

Oリング 森清化工ランキング4位
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKランキング5位
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
1個
269税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
36税込40
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
1個
31税込34
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(323種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
1個
45税込50
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
26税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
1個ほか
20税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29税込32
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
305税込336
翌日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
1個
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)


インパクトドライバー用のOリングです。
用途インパクトドライバとインパクトソケットとの接続時の固定に。
1個
339税込373
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
30税込33
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
1個
24税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)


1個
489税込538
当日出荷