- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- o2センサー ソケット 22mmのおすすめ人気ランキング
o2センサー ソケット 22mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「o2センサー ソケット 22mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「o2センサーソケット」、「ストラットナットソケット」、「ケーブルグランド 工具」などの商品も取り扱っております。
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に
仕様
オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm
全長(mm)
60
高さ(mm)
50
差込角(mm)
12.7
サイズ(mm)
22
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。
2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
トラスコ品番
859-1202
全長(mm)
90
質量(g)
200
口径(Φmm)
22
差込角(sq.)
9.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。
スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着に
セット内容
O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)
材質
クロムバナジウム
スリット寸法(mm)
7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64
二面幅(inch)
1(25.4mm)
差込角(DR)
1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)
1セット(7個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。
差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
トラスコ品番
823-0841
全長(mm)
55
質量(g)
210
口径(Φmm)
22
差込角(sq.)
9.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。)
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)
9.5
O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容
29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに
寸法(mm)
スリット側内径2面幅:22(7/8in)
全長(mm)
90
スリット寸法(mm)
18.5×72
開口部(mm)
22(7/8in)
二面幅(inch)
ソケット差し込み側外径:1(25.4mm)
差込角(DR)
3/8(9.5sq)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ
(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm
差込角(mm)
9.5、12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
トラスコ品番
823-0839
セット内容
O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]
質量(g)
220
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。
狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。
手さぐり状態でもセットが簡単にできます。
差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)
60
差込角(mm)
9.5
六角対辺(mm)
24
外径(Φmm)
34
六角(mm)
19
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番
811-7395
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。
形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容
センターソケットS、M、L
質量(kg)
0.797
ケース寸法(mm)
145×135×50
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷