osg プラグゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
103件の「osg プラグゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグゲージ」、「osg ネジゲージ」、「ゲージ」などの商品も取り扱っております。
内径を測定するプレーンゲージです。
精度 6H 適合 内径用(6H) プラグ PP 適合規格 JIS(ISO等級)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様 めねじ用 適合 メートルねじ(JIS2級) 種別 プラグゲージ工作用
1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。 仕様 メートル タイプ 通止 セット 精度 H7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級 メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級 2級 材質 ゲージ鋼 仕様 検査成績書付
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査 等級 H7 材質 合金工具鋼 硬度 HV660~780 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

穴の内径寸法を検査するゲージです。 穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上 Gcr15(SUJ2相当) ゲージ 栓ゲージ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。
等級 公差:H7
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。 1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。 AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 材質 ゲージ鋼(SKS3種) 工程処理 サブゼロ処理済 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(51本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上 Gcr15(SUJ2相当) ゲージ プラグゲージ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6616種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)
ねじの種類 M RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (7.51MB)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm) 0.01 測定力(N) 3以下 使用方法 外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。 タイプ 替測定子交換タイプ 指示範囲(mm) 2 裏ぶた仕様 平裏ぶた 指示誤差(μm) ±20
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)