- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- p35 oリングのおすすめ人気ランキング
p35 oリングのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新182件の「p35 oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリング G35」、「oリング P34」、「oリング 太い」などの商品も取り扱っております。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A。(NOK)A305
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
BIGM(丸山製作所)Oリング P35
規格P351シユA部品名称Oリング P35関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.76MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.79MB)図解NoMW2520K2 工業用ポンプ部品_No.9、MW1540-2 部品_No.8、MW1050-2 部品_No.13、926573MW681K 部品_No.8、MW240 工業用ポンプ部品_No.3、MW650(PV) 部品_No.19、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.6、MW530 工業用ポンプ部品_No.4、MODEL1530(エクセル) 部品_No.9、MW60021(2004) 部品_No.12、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.7、MW150-020L 部品_No.12、MW1520H(8X7) 部品_No.12、MW1052 部品_No.4、MW2540 工業用ポンプ部品_No.4、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.7、MW1540 部品_No.10、MW7HP40R(2004) 部品_No.8、MW320H 工業用ポンプ部品_No.6、MW60050 部品_No.12、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.6、MW60035(2004) 部品_No.11、MW820H 工業用ポンプ部品_No.7など
1個
¥489税込¥538
7日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
BIGM(丸山製作所)Oリング P35
規格P351シユA部品名称Oリング P35関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.14MB)図解NoMJI-1000 動力噴霧機部品_No.7、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.8、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.7、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.6、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.6、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS513DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.10、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10など
1個
¥315税込¥347
7日以内出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP45N部品番号NOK:CO00043-BJIS呼び旧JIS:P45太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95税込¥105
3日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP34N部品番号NOK:CO00033-AJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57税込¥63
3日以内出荷