pH指示薬のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
179件の「pH指示薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アントシアニン」、「BTB溶液」、「pH標準液」などの商品も取り扱っております。
SARAYA(サラヤ)pH試験紙
生鮮野菜・果物の除菌に。 生鮮野菜や果物などの品質保持に効果を発揮。フマル酸を主成分にした食品添加物製剤です。 希釈液のpHを確認する際に必要です。
種別 本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×11×89 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用期限 6ヶ月
1個(100枚)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

SIBATA(柴田科学)水のpH簡易測定器
水のpHの試薬(PR指示薬、BTB指示薬)で発色させ、標準比色板と比較して簡単にpH濃度測定できる測定器です。
測定範囲 BTB(5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0)、PR(7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (測定器本体)67×34×157 測定原理 BTB・PR法
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

1本
759 税込835
5日以内出荷

SIBATA(柴田科学)pH残留塩素計試薬付
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容 水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個 測定項目 pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4。残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×37×156 アズワン品番 61-4433-61
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンpH試験紙
変色が長く保持されます。
仕様 プラスチックケース入 材質 (スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙 長さ(mm) 85 幅(mm) 5
1ケース(100枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Strips
アズワン品番 61-0307-47
1個
2,659 税込2,925
当日出荷



パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(30回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

TOHO(トーホー)pHペンシル
紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。
pH測定有効範囲 0~13 長さ(mm) 115 幅(mm) Φ10
1個
3,798 税込4,178
欠品中

名称 ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用 等級 pH測定用指示薬 IN 規格 指示薬溶液 IN 化学式 (ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH 濃度(%) (ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003 化学組成 なし 危険物の類別 非危険物 CAS登録番号 76-59-5
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全塩素(UHR)試薬
形状 粉末 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH5.0-10.0 ノンブリーディング ニュートラリット (R) pH5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10 0 MColorpHast TM 109533 100Strips
種別 1Strips アズワン品番 61-0307-43
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
1箱(100枚)
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
759 税込835
7日以内出荷

●簡単に紫キャベツ液が作れる!●紫キャベツ色素を粉末状にしたものです。●水500mLに本品0.5gを溶かすだけで、簡単に紫キャベツ液が作れます。紫キャベツを煮出す手間がなく、手軽なpH指示薬として使えます。
セット内容 紫キャベツ色素の粉末20g、樹脂製ビーカー1個、薬さじ、スポイト、pH比色表 危険物の類別 非危険物
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。 測定範囲 4.0~10.0pH 質量(g) 135
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH0-6.0 ノンブリーディング アシリット TM pH0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0 MColorpHast TM 109531 100Strips
アズワン品番 61-0307-42
1個
2,609 税込2,870
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)残留塩素(全塩素)試薬(ULR)
仕様 粉末 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

アイシス試験紙
試験紙全体に指示薬をしみ込ませたものであり、pH値を正確に求めることを目的とせず、酸性/アルカリ性を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用されており、カラースケールで比較/照合する必要がないことが大きな特長です。 必要な長さの試験紙をプラスチックディスペンサーから取り出して使用します。
幅(mm) 7 長さ(m) 5
1巻
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)