- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- panasonic cr-2wのおすすめ人気ランキング
panasonic cr-2wのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新22件の「panasonic cr-2w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「panasonic CR2」、「リチウム金属電池」、「カメラ用リチウム電池」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)
3
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ15.3×26.5
質量(g)
37
タイプ
CR2
電圧(V)
3
定格容量
800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ17×34.5
質量(g)
16
タイプ
CR123A
電圧(V)
3
定格容量
1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)
アズワン品番
2-2957-42
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ
リチウム
仕様
熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)
3
使用推奨期限
10年
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。
小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。
キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン
タイプ
単5形
質量(g)
約6.0
電圧(V)
12
直径×長さL(Φmm×mm)
10.1×28.0
本数
1本
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズ
セル:1/2AA
高さ(mm)
最大:25.15
質量(g)
8.9
構造
セル:ボビン
公称電圧(V)
3.6
本数
1
動作温度
-60℃~85℃
電流(mA)
最大連続:35
最大外径(mm)
14.55
アズワン品番
67-9340-92
最大放電電流(A)
0.1
公称容量(Ah)
1.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~60
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
16.8×33.8×45
質量(g)
37
タイプ
2CR5
電圧(V)
6
定格容量
1500mAh
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種
MELSEC-Aシリーズ
種類
塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途
Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)
(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電圧(V)
3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。
逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ
単5形
本数
2本
1パック(2本)
¥329
税込¥362
当日出荷
1パック
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アズワン品番
2-2957-41
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷