- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- pcd測定器のおすすめ人気ランキング
pcd測定器のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新83件の「pcd測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鈑金 ゲージ」、「中心測定定規」、「ピッチゲージ」などの商品も取り扱っております。
軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ
ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応
色シルバー質量(g)310
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギス
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)10~150トラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギス
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)5~150トラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。
測定値を直読出来るオフセット機能付き
測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
KANON(中村製作所)直読式デジタル丸穴ピッチノギス
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
Mitutoyo(ミツトヨ)536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。材質/仕上SPCC 鋼製精度±10°質量(g)12
SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギス
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
穴の芯間を素早く測定できます。
測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
原点設定に便利なマスタプレート付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
KANON(中村製作所)デジタル丸穴ピッチノギス600mm
測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600質量(kg)2.4最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
KANON(中村製作所)多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm
最小表示(mm)0.01質量(g)550器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギス
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.05デプスバー無適合穴径(Φmm)1~10
ハブのオーバーロックナット寸法のセンターと組み上がったリムのセンターが一致しているかをチェックするゲージです。センターボルト(A)をハブのロックナットに合わせ、リムを本体が密着する位置で、ロックボルト(B)を固定します。そのまま、リムの反対側にゲージをあて、本体とリムおよびハブの隙間を調べます。
全長(mm)690質量(g)835適合範囲18インチ~28インチ
1個
¥8,998税込¥9,898
3日以内出荷
あらゆるホイールのセンターを簡単に測定できるように開発されたリムセンターゲージ。ロードレーサー、MTB、BMXはもちろん、16インチ~29インチのほとんどのホイールを確実に測定する事が可能です。
また、タイヤなどを装着したホイールにも、そのままセンターを確認する事ができます。
ロックナットに接触するゲージは、クイックシャフトを装着したままでも使用できる設計となっています。
1個
¥8,998税込¥9,898
3日以内出荷
ParkTool(パークツール)リムセンターゲージ
26~29インチ/700Cのホイールに使用可能なリムセンターゲージ。
センターの測定子が変更され、クイックリリースレバーやハブナットが取り付けられた状態での測定が可能となりました。
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)(仕舞)995質量(kg)1.3針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
1個
¥77,980税込¥85,778
5日以内出荷
リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm色ブラック/シルバー質量(g)2900(セット)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)アズワン品番64-9593-42
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷