- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- pf ソケットのおすすめ人気ランキング
pf ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新429件の「pf ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf ネジ ソケット」、「Gネジ ソケット」、「SUSねじ込み継手」などの商品も取り扱っております。
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCS14A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ソケット
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(めねじ)G
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格
PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格
PT×PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
SUS304
ねじの種類
PSネジ
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PSネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質
青銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット(ストレート)
ねじの種類
PSネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PSネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
材質
SS400又はS15C相当以上
最高使用圧力(MPa)
35
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応